咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206257
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ e8 DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206257 6/0,5
206257 6/1,0
206257 8/0,5
206257 8/1,0
206257 10/0,5
206257 10/1,0
206257 12/0,5
206257 12/1,0
206257 16/1,0
206257 16/2,0
206257 16/4,0
206257 16/5,0
206257 20/4,0
206257 20/5,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
3
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm 0.5mm
6mm 6mm
13mm 13mm
1mm
12mm
13mm 13mm
G 2.5,带 HA
62mm
24mm
6mm 6mm
42degrees 42degrees
0.08mm 0.08mm
0.06mm 0.06mm
5.8mm
3
3
DIN 6535 HA,带 h6
1mm 1mm
6mm
13mm
1mm
12mm 12mm
13mm 13mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
62mm
24mm 24mm
6mm
42degrees 42degrees
0.08mm 0.08mm
0.06mm 0.06mm
5.8mm
3 3
3
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
8mm 8mm
19mm 19mm
1mm
16mm 16mm
19mm 19mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
68mm 68mm
30mm
8mm
42degrees
0.1mm 0.1mm
0.07mm 0.07mm
7.8mm
3 3
3 3
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm 1mm
8mm 8mm
19mm
1mm
16mm 16mm
19mm 19mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
68mm 68mm
30mm
8mm
42degrees
0.1mm 0.1mm
0.07mm
7.8mm 7.8mm
3
3 3
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm 0.5mm
10mm 10mm
22mm 22mm
1mm
20mm
22mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
80mm 80mm
38mm 38mm
10mm
42degrees
0.11mm 0.11mm
0.08mm
9.8mm 9.8mm
3
3 3
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
10mm
22mm 22mm
1mm
20mm 20mm
22mm 22mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
80mm
38mm
10mm 10mm
42degrees 42degrees
0.11mm
0.08mm 0.08mm
9.8mm 9.8mm
3
3 3
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm 0.5mm
12mm 12mm
26mm 26mm
1mm
24mm
26mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
93mm 93mm
46mm 46mm
12mm
42degrees 42degrees
0.12mm
0.1mm 0.1mm
11.8mm 11.8mm
3 3
3 3
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
12mm 12mm
26mm 26mm
1mm
24mm 24mm
26mm 26mm
G 2.5,带 HA
93mm 93mm
46mm 46mm
12mm 12mm
42degrees 42degrees
0.12mm
0.1mm 0.1mm
11.8mm
3
3
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm
16mm 16mm
31mm
1mm
31mm
31mm 31mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
108mm
58mm 58mm
16mm 16mm
42degrees 42degrees
0.16mm 0.16mm
0.14mm 0.14mm
15.8mm 15.8mm
3
3 3
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
2mm
16mm 16mm
31mm
1mm
31mm 31mm
31mm 31mm
G 2.5,带 HA
108mm 108mm
58mm
16mm 16mm
42degrees 42degrees
0.16mm
0.14mm 0.14mm
15.8mm 15.8mm
3 3
3 3
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
4mm 4mm
16mm 16mm
31mm 31mm
1mm
31mm
31mm 31mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
108mm
58mm 58mm
16mm
42degrees 42degrees
0.16mm
0.14mm 0.14mm
15.8mm
3 3
3 3
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
5mm
16mm
31mm 31mm
1mm
31mm 31mm
31mm
G 2.5,带 HA
108mm 108mm
58mm 58mm
16mm 16mm
42degrees 42degrees
0.16mm
0.14mm 0.14mm
15.8mm 15.8mm
3 3
3
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
20mm 20mm
41mm
1mm
40mm 40mm
41mm 41mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
126mm 126mm
74mm 74mm
20mm 20mm
42degrees
0.2mm
0.18mm 0.18mm
19.8mm
3 3
3
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
5mm
20mm
41mm
1mm
40mm 40mm
41mm 41mm
G 2.5,带 HA
126mm
74mm 74mm
20mm 20mm
42degrees
0.2mm 0.2mm
0.18mm 0.18mm
19.8mm 19.8mm
3 3
销售价 数量
 
1330.46
1330.46
1885.13
1885.13
3058.38
3058.38
4482.20
4482.20
10789.13
10789.13
10789.13
10789.13
17086.92
17086.92

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206257 8/0,5
应用

特别适用于模具制造以及工具制造中的高速仿形铣。
技术说明

切削刃长度符合 DIN 6527。
公差:切刃半径 R1 = ± 0.01 mm。
技术参数
型号
W
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
0.03×D,针对仿形铣削 0.5×D,针对切边 -
螺旋角特征
不相同
涂层
DLC
切刃间距
不相同
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
内冷式
公差,公称直径
e8
切削加工策略
HPC
标准
工厂标准
属性
修正系数 fz
3
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃半径 R1
0.5mm
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
19mm 19mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
16mm 16mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm 19mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
总长度 L
68mm 68mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
42degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
0.1mm 0.1mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.07mm 0.07mm
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
3 3
应用
空气
适用
高密度聚乙烯
适用
湿,最小
有条件适用
铜锌合金
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
铝,塑料
有条件适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
聚醚醚酮
适用
湿,最大
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
有条件适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
尼龙 66
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加