咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206255
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ e8 DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206255 4/0,5
206255 4/1,0
206255 5/0,5
206255 5/1,0
206255 6/0,5
206255 6/1,0
206255 8/0,5
206255 8/1,0
206255 10/0,5
206255 10/1,0
206255 12/0,5
206255 12/1,0
206255 16/1,0
206255 16/2,0
206255 16/4,0
206255 16/5,0
206255 20/4,0
206255 20/5,0
修正系数 fz
内冷式
刀具材料
刀柄
刀柄规格
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切削加工策略
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
利用空气加工
带柄情况下的动平衡精度
干式加工
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
柄类型
标准
涂层
湿法加工最大值
湿法加工最小值
空闲长度
系列
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
颈位直径 D1
驱动轮廓
齿数 Z
3
整体硬质合金
DIN 6535 HA 带 h6
6
0.5mm
4mm
8mm
HPC
0.01mm
4mm
8mm
适用
G 2.5,带 HA
有条件适用
57mm
6mm
DIN 6535 HA 带 h6
DIN 6527
DLC
适用
有条件适用
GARANT Master Alu
42degrees
0.07mm
0.06mm
W
3
3
整体硬质合金
DIN 6535 HA h6
6
1mm
4mm
8mm
HPC
0.01mm
4mm
8mm
适用
G 2.5,带 HA
有条件适用
57mm
6mm
DIN 6535 HA 带 h6
DIN 6527
DLC
适用
有条件适用
GARANT Master Alu
42degrees
0.07mm
0.06mm
W
3
3 3
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
5mm 5mm
9mm 9mm
1mm
9mm 9mm
9mm 9mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
57mm 57mm
6mm
9mm 9mm
42degrees 42degrees
0.09mm
0.08mm
3
3
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm
5mm 5mm
9mm 9mm
1mm
9mm 9mm
9mm 9mm
G 2.5,带 HA
57mm 57mm
6mm 6mm
9mm 9mm
42degrees
0.09mm
0.08mm
3 3
3 3
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
6mm
13mm 13mm
1mm
12mm
13mm 13mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
57mm
19mm 19mm
6mm 6mm
42degrees 42degrees
0.09mm 0.09mm
0.08mm
5.8mm 5.8mm
3 3
3 3
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm
6mm 6mm
13mm 13mm
1mm
12mm
13mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
57mm
19mm 19mm
6mm 6mm
42degrees
0.09mm
0.08mm 0.08mm
5.8mm 5.8mm
3 3
3 3
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm 0.5mm
8mm
19mm
1mm
16mm
19mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
63mm 63mm
25mm 25mm
8mm 8mm
42degrees 42degrees
0.12mm 0.12mm
0.1mm 0.1mm
7.8mm
3
3 3
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm 1mm
8mm
19mm 19mm
1mm
16mm
19mm 19mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
63mm 63mm
25mm 25mm
8mm 8mm
42degrees 42degrees
0.12mm
0.1mm
7.8mm 7.8mm
3
3 3
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm 0.5mm
10mm 10mm
22mm 22mm
1mm
20mm
22mm 22mm
G 2.5,带 HA
72mm 72mm
30mm 30mm
10mm 10mm
42degrees 42degrees
0.14mm
0.12mm
9.8mm 9.8mm
3 3
3 3
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm 1mm
10mm
22mm 22mm
1mm
20mm 20mm
22mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
72mm 72mm
30mm 30mm
10mm
42degrees
0.14mm
0.12mm 0.12mm
9.8mm 9.8mm
3
3 3
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm 0.5mm
12mm 12mm
26mm 26mm
1mm
24mm
26mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
83mm 83mm
36mm 36mm
12mm 12mm
42degrees 42degrees
0.16mm 0.16mm
0.15mm
11.8mm
3
3 3
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm
12mm
26mm
1mm
24mm 24mm
26mm 26mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
83mm
36mm 36mm
12mm
42degrees 42degrees
0.16mm 0.16mm
0.15mm
11.8mm 11.8mm
3 3
3 3
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm
16mm 16mm
31mm 31mm
1mm
31mm
31mm 31mm
G 2.5,带 HA
92mm 92mm
42mm 42mm
16mm
42degrees 42degrees
0.2mm
0.18mm 0.18mm
15.8mm 15.8mm
3 3
3
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
2mm 2mm
16mm
31mm 31mm
1mm
31mm
31mm 31mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
92mm
42mm 42mm
16mm 16mm
42degrees
0.2mm
0.18mm 0.18mm
15.8mm 15.8mm
3 3
3
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
16mm 16mm
31mm 31mm
1mm
31mm 31mm
31mm 31mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
92mm
42mm 42mm
16mm
42degrees 42degrees
0.2mm 0.2mm
0.18mm
15.8mm
3
3 3
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
5mm
16mm 16mm
31mm
1mm
31mm 31mm
31mm 31mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
92mm 92mm
42mm
16mm 16mm
42degrees 42degrees
0.2mm 0.2mm
0.18mm
15.8mm 15.8mm
3
3 3
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
4mm 4mm
20mm
41mm 41mm
1mm
40mm
41mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
104mm 104mm
52mm
20mm 20mm
42degrees
0.25mm 0.25mm
0.22mm 0.22mm
19.8mm 19.8mm
3
3 3
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
20mm
41mm 41mm
1mm
40mm 40mm
41mm
G 2.5,带 HA
104mm 104mm
52mm 52mm
20mm 20mm
42degrees 42degrees
0.25mm 0.25mm
0.22mm 0.22mm
19.8mm
3 3
销售价 数量
 
1096.70
1096.70
1102.53
1102.53
1103.77
1103.77
1570.70
1570.70
2628.11
2628.11
3631.24
3631.24
8661.25
8661.25
8661.25
8661.25
13710.75
13710.75

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206255 8/0,5
应用

特别适用于模具制造以及工具制造中的高速仿形铣。
技术说明

切削刃长度符合 DIN 6527。
所有制造尺寸均符合 DIN 标准。
公差:切刃半径 R1 = ± 0.01 mm。
技术参数
螺旋角特征
不相同
切削加工策略
HPC
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对切边 0.5×D,针对侧铣 -
切刃间距
不相同
刀具材料
整体硬质合金
型号
W
内冷式
标准
DIN 6527
涂层
DLC
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
公差,公称直径
e8
属性
修正系数 fz
3 3
内冷式
刀具材料
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
刀柄规格
切刃半径 R1
0.5mm 0.5mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切削加工策略
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
16mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
利用空气加工
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
干式加工
总长度 L
63mm 63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm 25mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
柄类型
标准
涂层
湿法加工最大值
湿法加工最小值
空闲长度
系列
螺纹升角
42degrees 42degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的仿形铣削
0.12mm 0.12mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.1mm 0.1mm
颈位直径 D1
7.8mm
驱动轮廓
齿数 Z
3
应用
高密度聚乙烯
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
铜锌合金
适用
湿,最大
适用
空气
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
尼龙 66
适用
湿,最小
有条件适用
铝,塑料
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加