咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冷却剂软管接口
商品编号
232279
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
232279 1
232279 2
连接螺纹
适用于冷却液环尺寸
适用于软管内径
R1/8inch
1;2
9mm
R1/4inch
3;4
9mm
销售价 数量
 
36.79
36.79

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:冷却剂软管接口
商品编号:232279 2
适用于

冷却剂环编号 232277。
技术说明

用于 MK 皇冠钻头的冷却剂环带内部冷却装置。
冷却剂环安装在钻头上。通过冷却剂软管接口可以将冷却剂从外部通过圆环引到冷却管道中。
属性
连接螺纹
R1/4inch
适用于冷却液环尺寸
3;4
适用于软管内径
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加