咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master INOX 整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号
207473
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 f8 DC/DS
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207473 2
207473 2/6
207473 3
207473 3/6
207473 4
207473 4/6
207473 5
207473 5/6
207473 6
207473 8
207473 10
207473 12
207473 16
207473 20
vc 的修正系数
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
柄直径 Ds
空闲长度
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的不锈钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
齿数 Z
0.1mm 0.1mm
1.25
2mm 2mm
4mm
1mm
4mm 4mm
1mm 1mm
50mm
3mm
4mm 4mm
45degrees
0.007mm
0.006mm
0.007mm
0.006mm
4
0.1mm 0.1mm
1.25
2mm 2mm
4mm 4mm
1mm
4mm
1mm 1mm
54mm
6mm 6mm
4mm 4mm
45degrees 45degrees
0.007mm
0.006mm
0.007mm
0.006mm
4
0.15mm 0.15mm
1.25 1.25
3mm
5mm 5mm
1mm
5mm 5mm
1.5mm 1.5mm
50mm
3mm 3mm
5mm 5mm
45degrees
0.007mm
0.006mm
0.007mm
0.006mm
4 4
1.25
0.15mm 0.15mm
1.25 1.25
3mm
5mm
1mm
5mm 5mm
1.5mm 1.5mm
54mm 54mm
6mm 6mm
5mm 5mm
45degrees 45degrees
0.007mm
0.006mm
0.007mm
0.006mm
4 4
0.2mm 0.2mm
1.25 1.25
4mm
8mm
1mm
8mm
2mm 2mm
54mm
4mm 4mm
8mm 8mm
45degrees 45degrees
0.013mm
0.012mm
0.013mm
0.012mm
4 4
1.25
0.2mm 0.2mm
1.25 1.25
4mm 4mm
8mm 8mm
1mm
8mm 8mm
2mm 2mm
54mm 54mm
6mm
8mm 8mm
45degrees
0.013mm
0.012mm
0.013mm
0.012mm
4
0.25mm 0.25mm
1.25
5mm
9mm
1mm
9mm 9mm
2.5mm 2.5mm
54mm 54mm
5mm 5mm
9mm 9mm
45degrees 45degrees
0.013mm
0.012mm
0.013mm
0.012mm
4
1.25 1.25
0.25mm 0.25mm
1.25 1.25
5mm 5mm
9mm 9mm
1mm
9mm
2.5mm 2.5mm
54mm
6mm
9mm 9mm
45degrees 45degrees
0.013mm
0.012mm
0.013mm
0.012mm
4 4
0.3mm 0.3mm
1.25
6mm 6mm
10mm
1mm
10mm 10mm
3mm 3mm
54mm 54mm
6mm 6mm
10mm 10mm
45degrees
0.019mm
0.017mm
0.019mm
0.017mm
4
0.4mm 0.4mm
1.25 1.25
8mm 8mm
12mm 12mm
1mm
12mm 12mm
4mm 4mm
58mm
8mm 8mm
12mm 12mm
45degrees 45degrees
0.028mm
0.025mm
0.028mm
0.025mm
4 4
0.5mm 0.5mm
1.25 1.25
10mm
14mm
1mm
14mm
5mm 5mm
66mm
10mm
14mm 14mm
45degrees
0.036mm
0.032mm
0.036mm
0.032mm
4
0.6mm 0.6mm
1.25 1.25
12mm 12mm
16mm
1mm
16mm
6mm 6mm
73mm 73mm
12mm
16mm 16mm
45degrees
0.051mm
0.045mm
0.051mm
0.045mm
4 4
0.8mm 0.8mm
1.25 1.25
16mm 16mm
20mm 20mm
1mm
20mm 20mm
8mm 8mm
82mm 82mm
16mm 16mm
20mm 20mm
45degrees
0.068mm
0.06mm
0.068mm
0.06mm
4 4
1mm 1mm
1.25 1.25
20mm 20mm
26mm
1mm
26mm 26mm
10mm 10mm
92mm
20mm 20mm
26mm 26mm
45degrees 45degrees
0.084mm
0.075mm
0.084mm
0.075mm
4
销售价 数量
 
870.35
1050.25
870.53
1026.79
869.99
1027.04
870.17
1003.04
902.17
1237.57
1893.08
2602.99
4926.46
7893.73

商品详情

商品名称:GARANT Master INOX 整体硬质合金球头铣刀 HPC
商品编号:207473 8

技术说明

HPC 铣刀采用全新开发的高性能涂层,在加工各种不锈钢时,都能达到出色的使用寿命最佳切削加工性能
更高的耐氧化性能热硬度。
可应用于高切削速度,同时还非常适用于 TOOLOX®。
公差:圆弧轮廓 = ± 0.005 mm。

技术参数
标准
工厂标准
内冷式
切削加工策略
HPC
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
涂层
TiAlN
公差,公称直径
f8
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.05×D,针对仿形铣削 -
刀具材料
整体硬质合金
刀柄公差
h6
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
型号
N
属性
vc 的修正系数
仿形加工时的最大切削深度 ap max
0.4mm 0.4mm
修正系数 fz
1.25 1.25
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
12mm 12mm
切割深度 ap min
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm 12mm
半径 R
4mm 4mm
总长度 L
58mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
空闲长度
12mm 12mm
螺纹升角
45degrees 45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的不锈钢的仿形铣削
0.028mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.025mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢的仿形铣削
0.028mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
0.025mm
齿数 Z
4 4
应用
空气
适用
湿,最大
适用
通用
有条件适用
湿,最小
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
TOOLOX 33
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
TOOLOX 44
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加