咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
四角滑块压头,英寸 ⌀ d = 12 mm
商品编号
293093
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
293093 1/2
293093 1/4
293093 3/8
293093 7/32
L
公差
刀具材料
扳手开口度 SW
21mm
+ 0.16 至 + 0.19mm
HSS
1月2日inch
12mm
+ 0.13 至 + 0.16mm
HSS
1月4日inch
21mm
+ 0.14 至 + 0.17mm
HSS
3月8日inch
10.5mm
+ 0.13 至 + 0.16mm
HSS
7/32inch
销售价 数量
 
1494.63
1251.61
1338.16
1218.34

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:四角滑块压头,英寸 ⌀ d = 12 mm
商品编号:293093 7/32
Advertisement
提示

  • 特殊规格和特殊轮廓可根据要求提供。
  • 具体的使用参照值请参阅产品目录第 1 卷第 727 页上的信息页。

提示

  • 特殊规格尺寸和特殊轮廓敬请详询。
  • 具体的使用参照值请参阅第 777 页上的信息页。

建议仅将四角滑块压头 > 9 mm 用于容易切削的材料(材料去除率较高)。
技术说明

带 TiN 涂层。
应用

用于在一个工作流程中加工轮廓。
适用于

轮廓刀柄,编号 293020 − 293079。
技术参数
L1
25mm
属性
L
10.5mm
公差
+ 0.13 至 + 0.16mm
刀具材料
HSS
扳手开口度 SW
7/32inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加