咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轮廓刀柄,公制 ⌀ d = 5 mm
商品编号
293029
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
293029 8
293029 12
293029 16
293029 20
293029 22
L
手柄类型
推杆直径
柄直径
柄直径 Ds
柄长 Ls
直径 d
34mm
圆柱形刀柄
5mm
8mm
8mm
35mm
5mm
34mm
圆柱形刀柄
5mm
12mm
12mm
35mm
5mm
34mm
圆柱形刀柄
5mm
16mm
16mm
35mm
5mm
34mm
圆柱形刀柄
5mm
20mm
20mm
46mm
5mm
34mm
圆柱形刀柄
5mm
22mm
22mm
46mm
5mm
销售价 数量
 
4676.92
4676.92
4710.22
4726.86
4726.86

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:轮廓刀柄,公制 ⌀ d = 5 mm
商品编号:293029 8
提示

  • 注意:务必使用合适的轮廓挺杆直径。
  • 其他刀柄连接请垂询。

适用于

CNC 数控机床和常规机床。
技术说明

适用于纵向车削数控机床。
配件:轴承扳手(编号 293000)和销子扳手(编号 293005),可现货供应。
配件:可订购 MK 刀柄扁尾,编号 293008,规格尺寸 MK2、MK3 和 MK4。
属性
L
34mm
手柄类型
圆柱形刀柄
推杆直径
5mm
柄直径
8mm
柄直径 Ds
8mm
柄长 Ls
35mm
直径 d
5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加