咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轮廓刀柄,英寸 直径 d = 5 mm
商品编号
293079
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
293079 3/4
293079 5/8
L
手柄类型
推杆直径
柄直径
柄直径 Ds
柄长 Ls
直径 d
34mm
圆柱形刀柄
5mm
19.05mm
19.05mm
46mm
5mm
34mm
圆柱形刀柄
5mm
15.875mm
15.875mm
35mm
5mm
销售价 数量
 
4676.92
4643.65

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:轮廓刀柄,英寸 直径 d = 5 mm
商品编号:293079 5/8
提示

  • 注意:务必使用合适的轮廓挺杆直径。
  • 其他刀柄连接请垂询。

适用于

CNC 数控机床和常规机床。
技术说明

适用于纵向车削数控机床。
配件:可订购 MK 刀柄扁尾,编号 293008,规格尺寸 MK2、MK3 和 MK4。
配件:轴承扳手(编号 293000)和销子扳手(编号 293005),可现货供应。
属性
L
34mm
手柄类型
圆柱形刀柄
推杆直径
5mm
柄直径
15.875mm
柄直径 Ds
15.875mm
柄长 Ls
35mm
直径 d
5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加