咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
202002
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202002 1,8
202002 2
202002 3
202002 3,8
202002 4
202002 4,8
202002 4M
202002 5
202002 5,7
202002 5M
202002 6
202002 7
202002 7,7
202002 8
202002 8M
202002 9
202002 9,7
202002 10
202002 11,7
202002 12
202002 14
202002 15,5
202002 16
202002 16M
202002 18
202002 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
3 3
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1.8mm
4mm 4mm
1mm
0.9mm
4mm
G 2.5,带 HA
57mm 57mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
4mm 4mm
42degrees 42degrees
0.04mm 0.04mm
0.03mm 0.03mm
3 3
3 3
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
2mm 2mm
5mm 5mm
1mm
1mm 1mm
5mm
G 2.5,带 HA
57mm 57mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
5mm 5mm
42degrees 42degrees
0.04mm
0.03mm
3 3
3
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
3mm
8mm 8mm
1mm
1.5mm 1.5mm
8mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
57mm 57mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
8mm 8mm
42degrees
0.05mm 0.05mm
0.04mm 0.04mm
3
3
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
3.8mm 3.8mm
8mm 8mm
1mm
1.9mm
8mm 8mm
G 2.5,带 HA
57mm 57mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
8mm 8mm
42degrees
0.05mm 0.05mm
0.04mm
3
3
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
4mm 4mm
8mm 8mm
1mm
2mm
8mm 8mm
G 2.5,带 HA
57mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
8mm 8mm
42degrees 42degrees
0.06mm
0.05mm 0.05mm
3
3 3
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
4.8mm
9mm 9mm
1mm
4.8mm 4.8mm
9mm 9mm
G 2.5,带 HA
57mm 57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
9mm 9mm
42degrees 42degrees
0.06mm
0.05mm 0.05mm
3
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
11mm
1mm
8mm
11mm
G 2.5,带 HA
57mm
17mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.06mm
0.05mm
3.7mm
3
3 3
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
5mm 5mm
9mm 9mm
1mm
5mm
9mm 9mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
9mm 9mm
42degrees 42degrees
0.08mm
0.06mm
3 3
3 3
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
5.7mm 5.7mm
13mm
1mm
5.7mm 5.7mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm
19mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.08mm 0.08mm
0.06mm 0.06mm
5.5mm 5.5mm
3 3
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
13mm
1mm
10mm
13mm
G 2.5,带 HA
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.08mm
0.06mm
4.7mm
3
3
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm 6mm
13mm 13mm
1mm
6mm
13mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
57mm 57mm
19mm 19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.08mm 0.08mm
0.06mm 0.06mm
5.8mm 5.8mm
3 3
3
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
7mm 7mm
16mm 16mm
1mm
7mm 7mm
16mm 16mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
63mm
25mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees
0.1mm 0.1mm
0.07mm
6.8mm 6.8mm
3
3 3
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
7.7mm
19mm 19mm
1mm
7.7mm
19mm 19mm
G 2.5,带 HA
63mm 63mm
25mm 25mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.1mm
0.07mm 0.07mm
7.5mm 7.5mm
3 3
3 3
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
8mm
19mm 19mm
1mm
8mm 8mm
19mm 19mm
G 2.5,带 HA
63mm
25mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.1mm
0.08mm 0.08mm
7.8mm 7.8mm
3
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
21mm
1mm
16mm
21mm
G 2.5,带 HA
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.1mm
0.08mm
7.8mm
3
3
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
9mm 9mm
22mm
1mm
9mm
22mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
72mm 72mm
30mm 30mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.12mm 0.12mm
0.08mm 0.08mm
8.8mm 8.8mm
3 3
3
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
9.7mm 9.7mm
22mm 22mm
1mm
9.7mm 9.7mm
22mm 22mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
72mm 72mm
30mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.12mm
0.09mm 0.09mm
9.5mm
3 3
3 3
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
10mm
22mm
1mm
10mm 10mm
22mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
72mm
30mm 30mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees
0.12mm 0.12mm
0.09mm
9.8mm 9.8mm
3 3
3 3
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
11.7mm
26mm 26mm
1mm
11.7mm
26mm 26mm
G 2.5,带 HA
83mm 83mm
36mm 36mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees
0.15mm
0.1mm 0.1mm
11.5mm 11.5mm
3
3 3
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
12mm 12mm
26mm
1mm
12mm
26mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
83mm
36mm 36mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.15mm 0.15mm
0.1mm 0.1mm
11.8mm 11.8mm
3
3 3
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
14mm 14mm
26mm 26mm
1mm
14mm 14mm
26mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
83mm
36mm
14mm
水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.17mm 0.17mm
0.12mm 0.12mm
13.8mm
3 3
3 3
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
15.5mm
31mm
1mm
15.5mm 15.5mm
31mm 31mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
92mm 92mm
42mm
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.18mm 0.18mm
0.14mm 0.14mm
15.3mm
3 3
3 3
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
31mm 31mm
1mm
16mm 16mm
31mm 31mm
G 2.5,带 HA
92mm 92mm
42mm 42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.18mm 0.18mm
0.14mm
15.8mm
3 3
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
36mm
1mm
32mm
36mm
G 2.5,带 HA
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.18mm
0.14mm
15.8mm
3
3 3
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
18mm
31mm 31mm
1mm
18mm
31mm 31mm
G 2.5,带 HA
92mm
42mm
18mm 18mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.2mm 0.2mm
0.16mm 0.16mm
17.8mm
3 3
3 3
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
20mm
41mm 41mm
1mm
20mm 20mm
41mm
G 2.5,带 HA
104mm 104mm
52mm 52mm
20mm 20mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.22mm 0.22mm
0.18mm
19.8mm
3 3
销售价 数量
 
944.41
985.59
1008.52
1006.04
1006.04
1001.03
1026.10
1001.03
1002.75
1048.07
1002.75
1337.62
1337.62
1355.28
1483.68
2343.53
2431.80
2431.80
3348.98
3377.44
4841.97
7891.51
7971.12
8165.30
9270.91
12379.07

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:202002 9,7
优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术说明

用于粗加工和精加工。
在最高进给率和高运行平稳性的情况下最高可达 2 × D。
在垂直上刀时,可保证最高进给率。
斜坡最大可达 45°。

技术参数
内冷式
型号
W
涂层
没有涂层
刀具材料
整体硬质合金
螺旋角特征
不相同
切削加工策略
HPC
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 全槽加工,切深 1×D -
切刃间距
不相同
刀柄公差
h6
标准
DIN 6527
属性
修正系数 fz
3
倒角刀尖角
90degrees 90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
9.7mm 9.7mm
切削刃长度 Lc
22mm 22mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9.7mm 9.7mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm 22mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
总长度 L
72mm 72mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
柄直径 Ds
10mm 10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
空闲长度
螺纹升角
42degrees 42degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.12mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.09mm 0.09mm
颈位直径 D1
9.5mm
齿数 Z
3 3
应用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
聚醚醚酮
适用
空气
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
铜锌合金
适用
铝金属(短切屑)
适用
尼龙 66
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
湿,最大
适用
有条件适用
铝合金
适用
高密度聚乙烯
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加