咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu 整体硬质合金铣刀 HPC HPC
商品编号
203203
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203203 4
203203 6
203203 8
203203 10
203203 12
203203 16
203203 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
2.5 2.5
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
4mm 4mm
16mm 16mm
1mm
2mm 2mm
16mm
G 2.5,带 HA
65mm 65mm
23mm
6mm 6mm
水平
38degrees 38degrees
0.05mm 0.05mm
3.8mm
5 5
2.5
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
6mm 6mm
18mm 18mm
1mm
6mm 6mm
18mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
65mm
25mm 25mm
6mm
水平
38degrees 38degrees
0.05mm
5.8mm 5.8mm
5 5
2.5 2.5
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
8mm 8mm
24mm
1mm
8mm
24mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
70mm 70mm
30mm 30mm
8mm 8mm
水平 水平
38degrees
0.06mm 0.06mm
7.8mm 7.8mm
5
2.5
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
30mm 30mm
1mm
10mm
30mm 30mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
80mm 80mm
35mm 35mm
10mm
水平 水平
38degrees
0.065mm 0.065mm
9.5mm 9.5mm
5
2.5 2.5
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
12mm
36mm
1mm
12mm 12mm
36mm 36mm
G 2.5,带 HA
93mm
45mm 45mm
12mm
水平
38degrees 38degrees
0.07mm
11.5mm 11.5mm
5 5
2.5
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
16mm 16mm
48mm 48mm
1mm
16mm 16mm
48mm 48mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
110mm
55mm
16mm
水平
38degrees
0.08mm 0.08mm
15.5mm
5 5
2.5 2.5
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
20mm
60mm
1mm
20mm 20mm
60mm 60mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
125mm 125mm
70mm
20mm
水平 水平
38degrees 38degrees
0.09mm
19.5mm 19.5mm
5 5
销售价 数量
 
1480.78
1513.54
2160.49
3383.84
4922.22
9945.11
17366.71

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu 整体硬质合金铣刀 HPC HPC
商品编号:203203 8
技术说明

适用于精加工。
特殊的几何形状确保了最佳的排屑。
不均等分布切削刃保证了高的加工过程稳定性和运行平稳性。
用于圆周铣削时的精加工工序。
提示

通过编号 203207 订购无镀层规格
技术参数
标准
工厂标准
切刃间距
不相同
型号
W
内冷式
铣削加工的切宽 ae
0.1×D,针对侧铣
刀具材料
VHM
刀柄公差
h6
切削加工策略
HPC
涂层
DLC
属性
修正系数 fz
2.5 2.5
倒角刀尖角
90degrees 90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
24mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
总长度 L
70mm 70mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm 30mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平 水平
螺纹升角
38degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.06mm 0.06mm
颈位直径 D1
7.8mm 7.8mm
齿数 Z
5
应用
聚醚醚酮
适用
湿,最小
有条件适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
湿,最大
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
铝合金
适用
尼龙 66
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
空气
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
高密度聚乙烯
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
适用
铝金属(短切屑)
适用
铜锌合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加