咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Wittmann-Komet机用直锯条 用于 Kasto
商品编号
171650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
长度 /每英寸齿数
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
171650 450/4
171650 450/6
171650 450/10
171650 575/4
171650 650/6
171650 700/4
厚度
夹持孔直径
宽度
每英寸齿数
长度 L
齿形
2mm
8.5mm
38mm
4
450mm
普通型
2mm
8.5mm
38mm
6
450mm
普通型
2mm
8.5mm
38mm
10
450mm
普通型
2.5mm
10.5mm
50mm
4
575mm
普通型
2.5mm
10.5mm
50mm
6
650mm
普通型
2.5mm
10.5mm
50mm
4
700mm
普通型
销售价 数量
 
518.60
518.60
518.60
1002.49
1148.57
1280.96

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:Wittmann-Komet机用直锯条 用于 Kasto
商品编号:171650
提示

尤其适合 Kasto 锯切设备(夹紧孔距锯齿边缘 38 mm)。
重要:必须仔细阅读锯条附带的使用提示。
KOMET HSS 直锯条:其它结构的锯条,例如:VP 7(7° 锯切前角,Vario 齿距)以及 P 13(13 ° 锯切前角 − 专门用于不锈钢锯切),可根据需求订货,交货期短。
技术说明

KOMET 双金属 − 锯条齿尖由高速钢 HSS-M3 制成,锯条背为弹簧钢质。适应高切割速度和进给力度。抗断裂性能可确保极高的作业场所安全性。
技术参数
刀具材料
Ko-Bi3
属性
应用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加