咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT整体硬质合金四分之一圆角铣刀 HPC
商品编号
208021
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
半径 r
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208021 0,2
208021 0,3
208021 0,4
208021 0,5
208021 0,6
208021 0,7
208021 0,8
208021 0,9
208021 0,25
208021 1
208021 1,5
208021 1,25
208021 1,75
208021 2
208021 2,5
208021 2,25
修正系数 fz
切削刃长度 Lc
切削加工策略
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
半径 r
大直径 D2
小直径 D3
径向铣削
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
1 1
0.2mm
HPC HPC
1mm
0.2mm
0.2mm 0.2mm
1mm
0.5mm 0.5mm
向前 向前
50mm 50mm
3mm
0.01mm
0.01mm
3
1 1
0.3mm 0.3mm
HPC HPC
1mm
0.3mm
0.3mm 0.3mm
1.2mm 1.2mm
0.5mm
向前 向前
50mm
3mm 3mm
0.01mm
0.01mm
3 3
1
0.4mm 0.4mm
HPC HPC
1mm
0.4mm 0.4mm
0.4mm 0.4mm
1.4mm
0.5mm 0.5mm
向前 向前
50mm 50mm
3mm
0.01mm
0.01mm
3 3
1 1
0.5mm
HPC HPC
1mm
0.5mm
0.5mm
1.6mm
0.5mm
向前 向前
50mm
3mm
0.01mm
0.01mm
3
1 1
0.6mm
HPC HPC
1mm
0.6mm
0.6mm 0.6mm
1.8mm 1.8mm
0.5mm 0.5mm
向前 向前
50mm 50mm
3mm 3mm
0.01mm
0.01mm
3 3
1
0.7mm
HPC HPC
1mm
0.7mm
0.7mm
2.1mm
0.5mm
向前 向前
50mm
3mm 3mm
0.01mm
0.01mm
3
1
0.8mm
HPC HPC
1mm
0.8mm 0.8mm
0.8mm
2.5mm 2.5mm
0.8mm 0.8mm
向前 向前
50mm
3mm 3mm
0.01mm
0.01mm
3 3
1
0.9mm
HPC HPC
1mm
0.9mm
0.9mm
2.9mm 2.9mm
0.8mm
向前 向前
50mm 50mm
3mm
0.01mm
0.01mm
3 3
1
0.25mm 0.25mm
HPC HPC
1mm
0.25mm
0.25mm 0.25mm
1mm
0.5mm 0.5mm
向前 向前
50mm 50mm
3mm 3mm
0.01mm
0.01mm
3 3
1
1mm
HPC HPC
1mm
1mm 1mm
1mm
2.9mm
0.8mm 0.8mm
向前 向前
50mm 50mm
3mm 3mm
0.01mm
0.01mm
3 3
1
1.5mm 1.5mm
HPC HPC
1mm
1.5mm
1.5mm 1.5mm
4.6mm 4.6mm
1.5mm 1.5mm
向前 向前
50mm
6mm
0.02mm
0.02mm
4
1 1
1.25mm
HPC HPC
1mm
1.25mm
1.25mm
3.4mm
0.8mm
向前 向前
50mm 50mm
6mm
0.02mm
0.02mm
4
1
1.75mm 1.75mm
HPC HPC
1mm
1.75mm 1.75mm
1.75mm
5.6mm
1.5mm
向前 向前
50mm 50mm
6mm 6mm
0.02mm
0.02mm
4
1
2mm 2mm
HPC HPC
1mm
2mm 2mm
2mm
5.6mm 5.6mm
1.5mm
向前 向前
50mm
6mm 6mm
0.02mm
0.02mm
4
1
2.5mm 2.5mm
HPC HPC
1mm
2.5mm
2.5mm
6.6mm
1.5mm 1.5mm
向前 向前
50mm 50mm
8mm 8mm
0.02mm
0.02mm
5 5
1 1
2.25mm
HPC HPC
1mm
2.25mm
2.25mm
6.6mm
1.5mm
向前 向前
50mm
8mm
0.02mm
0.02mm
5
销售价 数量
 
1355.79
1355.00
1355.00
1461.74
1461.64
1460.87
1460.89
1475.68
1355.80
1475.71
1828.74
1818.24
1829.14
1826.83
2102.27
2118.69

商品详情

商品名称:GARANT整体硬质合金四分之一圆角铣刀 HPC
商品编号:208021 2
应用

用于轮廓边缘的圆整和去毛刺。
技术说明

直刃,无轮廓变形。
公差:r = ±0.01 mm。
技术参数
涂层
TiAlN
内冷式
横向进给方向
水平
标准
工厂标准
半径轮廓公差
±0.01
型号
N
刀具材料
整体硬质合金
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
属性
修正系数 fz
1
切削刃长度 Lc
2mm 2mm
切削加工策略
HPC HPC
切割深度 ap min
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
2mm 2mm
半径 r
2mm
大直径 D2
5.6mm 5.6mm
小直径 D3
1.5mm
径向铣削
向前 向前
总长度 L
50mm
柄直径 Ds
6mm 6mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.02mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.02mm
齿数 Z
4
应用
铝金属(短切屑)
适用
铝,塑料
适用
湿,最小
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
通用
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加