咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密锥形锪钻套装,带 3 个夹持面,编号 150132,配有工具盒 90°
商品编号
150307
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150307 5
切刃数 Z
锪钻数量
3
5
销售价 数量
 
3994.52
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:精密锥形锪钻套装,带 3 个夹持面,编号 150132,配有工具盒 90°
商品编号:150307 5
技术说明

精密锥形锪钻 150132. 所有锪钻的柄部还额外提供 3 个装夹面,可以配套 3 爪夹头使用。
所有锪钻带有 3 条切刃。特殊的刃型,切刃分布极不均匀,再加上对应的切刃加工。径向铲背。排屑槽经过整体研磨加工。全新研发的特种 TiAlN 涂层,保证了理想的使用寿命。精密锥形锪钻采用加工公差比 DIN335-C 更小的工艺制成。
应用

精密锥形锪钻,用来加工精确的 90° 圆锪孔。
供货范围

5 件套精密锥形锪钻套装,配有工具盒。
优点

整个锪孔作业过程中稳定性好。加工时不会留下颤纹,因而可以保证理想的加工品质,同时还可以最大化刀具的使用寿命
内容
各 1 个锪钻: 规格尺寸 6.3; 10.4; 16.5; 20.5; 25
技术参数
刀柄
三个装夹面精度 h9
涂层
TiAlN
刀具材料
HSS
锥头锪钻钻尖角
90degrees
标准
DIN 335 C
锪钻切刃分布
不相同
属性
切刃数 Z
3
锪钻数量
5
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加