咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工板材和管材用精密高速钢圆锥钻头118020
商品编号
118020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
118020 3-14
118020 4-30,5
118020 8-20
118020 16-30,5
118020 26-40
118020 36-50
118020 46-60
切刃直径 DC
总长度
柄直径
3mm - 14mm
58mm
6mm
4mm - 30.5mm
102mm
10mm
8mm - 20mm
62mm
8mm
16mm - 30.5mm
71mm
10mm
26mm - 40mm
83mm
12mm
36mm - 50mm
95mm
13mm
46mm - 60mm
96mm
13mm
销售价 数量
 
256.49
735.76
343.55
596.02
1327.21
2018.77
3300.53

商品详情

商品名称:GARANT孔加工板材和管材用精密高速钢圆锥钻头118020
商品编号:118020 8-20
应用

无毛刺且没有振纹的钻削加工。
钢板 0.1 − 2 mm,不锈钢 0.1 − 1 mm,有色金属:0.1 − 5 mm,塑料最厚 10 mm。
技术说明

带有锋利的钻尖,无需预钻孔。圆锥形刀刃,周边研磨,使切削光滑。排屑槽内有直径刻度。柄上有 3 个夹持平面。
技术参数
标准
工厂标准
刀柄
三装夹面柄部
刀具材料
HSS
属性
切刃直径 DC
8mm - 20mm
总长度
62mm
柄直径
8mm
应用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝,塑料
有条件适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加