咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
梯形手用丝锥,单件 三攻丝锥
商品编号
130790
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
Tr
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
130790 TR8X1,5
130790 TR10X2
130790 TR10X3
130790 TR12X3
130790 TR14X3
130790 TR14X4
130790 TR16X4
130790 TR18X4
130790 TR20X4
130790 TR22X5
130790 TR24X5
切刃数 Z
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
螺纹规格
螺距
3
6.6mm
80mm
3
4.9mm
6mm
8
1.5mm
3
8.2mm
90mm
3
5.5mm
7mm
10
2mm
3
7.25mm
100mm
3
5.5mm
7mm
10
3mm
3
9.25mm
110mm
3
6.2mm
8mm
12
3mm
3
11.25mm
130mm
3
8mm
10mm
14
3mm
3
10.25mm
130mm
3
7mm
9mm
14
4mm
3
12.25mm
140mm
3
9mm
11mm
16
4mm
3
14.25mm
150mm
3
9mm
12mm
18
4mm
3
16.25mm
160mm
3
12mm
15mm
20
4mm
3
17.25mm
180mm
3
12mm
16mm
22
5mm
3
19.25mm
190mm
3
14.5mm
18mm
24
5mm
销售价 数量
 
5575.91
5944.29
6140.40
6263.49
6975.95
6975.95
6975.95
7640.32
8695.54
10439.65
10439.65

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:梯形手用丝锥,单件 三攻丝锥
商品编号:130790 TR8X1,5
提示

工具不适用于换向。
技术说明

三件套,包括一攻丝锥、二攻丝锥、三攻丝锥。
  • 一攻丝锥带长型导向颈
  • 三攻丝锥公差等级 H7

技术参数
螺纹断面角
30degrees
螺纹种类
TR
适用的钻孔类型
最大 1.5×D,针对通孔
内冷式
公差等级
DIN 103 7H
螺纹刀具种类
手持式丝锥
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
刀具材料
HSS E
涂层
没有涂层
切削方向
右向
标准
工厂标准
属性
切刃数 Z
3
底孔直径
6.6mm
总长度 L
80mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
螺纹规格
8
螺距
1.5mm
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝金属(短切屑)
适用
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加