咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切断刀片 通用
商品编号
273294
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:切断刀片 通用
商品编号:273294
技术说明

带保护倒棱。为提高切削性能,需要强度更高的钢材和断续切削(进给量增加 10%)。
技术参数
类型
HB9140
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
连续
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
不均匀
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加