咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX孔加工高速钢麻花钻 轧制 N 114000
商品编号
114000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
⌀ DC h8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
114000 1
114000 1,1
114000 1,2
114000 1,3
114000 1,4
114000 1,5
114000 1,6
114000 1,7
114000 1,8
114000 1,9
114000 2
114000 2,1
114000 2,2
114000 2,3
114000 2,4
114000 2,5
114000 2,6
114000 2,7
114000 2,8
114000 2,9
114000 3
114000 3,1
114000 3,2
114000 3,3
114000 3,4
114000 3,5
114000 3,6
114000 3,7
114000 3,8
114000 3,9
114000 4
114000 4,1
114000 4,2
114000 4,3
114000 4,4
114000 4,5
114000 4,6
114000 4,7
114000 4,8
114000 4,9
114000 5
114000 5,1
114000 5,2
114000 5,3
114000 5,4
114000 5,5
114000 5,6
114000 5,7
114000 5,8
114000 5,9
114000 6
114000 6,1
114000 6,2
114000 6,3
114000 6,4
114000 6,5
114000 6,6
114000 6,7
114000 6,8
114000 6,9
114000 7
114000 7,1
114000 7,2
114000 7,3
114000 7,4
114000 7,5
114000 7,6
114000 7,7
114000 7,8
114000 7,9
114000 8
114000 8,1
114000 8,2
114000 8,3
114000 8,4
114000 8,5
114000 8,6
114000 8,7
114000 8,8
114000 8,9
114000 9
114000 9,1
114000 9,2
114000 9,3
114000 9,4
114000 9,5
114000 9,6
114000 9,7
114000 9,8
114000 9,9
114000 10
114000 10,2
114000 10,5
114000 10,8
114000 11
114000 11,2
114000 11,5
114000 11,8
114000 12
114000 12,2
114000 12,5
114000 12,8
114000 13
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
顶角
h8
1mm
2
34mm
12mm
10.5mm
1mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.1mm
2
36mm
14mm
12.4mm
1.1mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.2mm
2
38mm
16mm
14.2mm
1.2mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.3mm
2
38mm
16mm
14.1mm
1.3mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.4mm
2
40mm
18mm
15.9mm
1.4mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.5mm
2
40mm
18mm
15.8mm
1.5mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.6mm
2
43mm
20mm
17.6mm
1.6mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.7mm
2
43mm
20mm
17.5mm
1.7mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.8mm
2
46mm
22mm
19.3mm
1.8mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.9mm
2
46mm
22mm
19.2mm
1.9mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
2mm
2
49mm
24mm
21mm
2mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
2.1mm
2
49mm
24mm
20.9mm
2.1mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
2.2mm
2
53mm
27mm
23.7mm
2.2mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
2.3mm
2
53mm
27mm
23.6mm
2.3mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
2.4mm
2
57mm
30mm
26.4mm
2.4mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
2.5mm
2
57mm
30mm
26.3mm
2.5mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
2.6mm
2
57mm
30mm
26.1mm
2.6mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
2.7mm
2
61mm
33mm
29mm
2.7mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
2.8mm
2
61mm
33mm
28.8mm
2.8mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
2.9mm
2
61mm
33mm
28.7mm
2.9mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
3mm
2
61mm
33mm
28.5mm
3mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
3.1mm
2
65mm
36mm
31.4mm
3.1mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
3.2mm
2
65mm
36mm
31.2mm
3.2mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
3.3mm
2
65mm
36mm
31.1mm
3.3mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
3.4mm
2
70mm
39mm
33.9mm
3.4mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
3.5mm
2
70mm
39mm
33.8mm
3.5mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
3.6mm
2
70mm
39mm
33.6mm
3.6mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
3.7mm
2
70mm
39mm
33.5mm
3.7mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
3.8mm
2
75mm
43mm
37.3mm
3.8mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
3.9mm
2
75mm
43mm
37.2mm
3.9mm
0.03mm/rev
118degrees
h8
4mm
2
75mm
43mm
37mm
4mm
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.1mm
2
75mm
43mm
36.9mm
4.1mm
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.2mm
2
75mm
43mm
36.7mm
4.2mm
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.3mm
2
80mm
47mm
40.6mm
4.3mm
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.4mm
2
80mm
47mm
40.4mm
4.4mm
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.5mm
2
80mm
47mm
40.3mm
4.5mm
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.6mm
2
80mm
47mm
40.1mm
4.6mm
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.7mm
2
80mm
47mm
40mm
4.7mm
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.8mm
2
86mm
52mm
44.8mm
4.8mm
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.9mm
2
86mm
52mm
44.7mm
4.9mm
0.05mm/rev
118degrees
h8
5mm
2
86mm
52mm
44.5mm
5mm
0.05mm/rev
118degrees
h8
5.1mm
2
86mm
52mm
44.4mm
5.1mm
0.05mm/rev
118degrees
h8
5.2mm
2
86mm
52mm
44.2mm
5.2mm
0.05mm/rev
118degrees
h8
5.3mm
2
86mm
52mm
44.1mm
5.3mm
0.05mm/rev
118degrees
h8
5.4mm
2
93mm
57mm
48.9mm
5.4mm
0.05mm/rev
118degrees
h8
5.5mm
2
93mm
57mm
48.8mm
5.5mm
0.05mm/rev
118degrees
h8
5.6mm
2
93mm
57mm
48.6mm
5.6mm
0.05mm/rev
118degrees
h8
5.7mm
2
93mm
57mm
48.5mm
5.7mm
0.05mm/rev
118degrees
h8
5.8mm
2
93mm
57mm
48.3mm
5.8mm
0.05mm/rev
118degrees
h8
5.9mm
2
93mm
57mm
48.2mm
5.9mm
0.05mm/rev
118degrees
h8
6mm
2
93mm
57mm
48mm
6mm
0.07mm/rev
118degrees
h8
6.1mm
2
101mm
63mm
53.9mm
6.1mm
0.07mm/rev
118degrees
h8
6.2mm
2
101mm
63mm
53.7mm
6.2mm
0.07mm/rev
118degrees
h8
6.3mm
2
101mm
63mm
53.6mm
6.3mm
0.07mm/rev
118degrees
h8
6.4mm
2
101mm
63mm
53.4mm
6.4mm
0.07mm/rev
118degrees
h8
6.5mm
2
101mm
63mm
53.3mm
6.5mm
0.07mm/rev
118degrees
h8
6.6mm
2
101mm
63mm
53.1mm
6.6mm
0.07mm/rev
118degrees
h8
6.7mm
2
101mm
63mm
53mm
6.7mm
0.07mm/rev
118degrees
h8
6.8mm
2
109mm
69mm
58.8mm
6.8mm
0.07mm/rev
118degrees
h8
6.9mm
2
109mm
69mm
58.7mm
6.9mm
0.07mm/rev
118degrees
h8
7mm
2
109mm
69mm
58.5mm
7mm
0.07mm/rev
118degrees
h8
7.1mm
2
109mm
69mm
58.4mm
7.1mm
0.07mm/rev
118degrees
h8
7.2mm
2
109mm
69mm
58.2mm
7.2mm
0.07mm/rev
118degrees
h8
7.3mm
2
109mm
69mm
58.1mm
7.3mm
0.07mm/rev
118degrees
h8
7.4mm
2
109mm
69mm
57.9mm
7.4mm
0.07mm/rev
118degrees
h8
7.5mm
2
109mm
69mm
57.8mm
7.5mm
0.07mm/rev
118degrees
h8
7.6mm
2
117mm
75mm
63.6mm
7.6mm
0.07mm/rev
118degrees
h8
7.7mm
2
117mm
75mm
63.5mm
7.7mm
0.07mm/rev
118degrees
h8
7.8mm
2
117mm
75mm
63.3mm
7.8mm
0.07mm/rev
118degrees
h8
7.9mm
2
117mm
75mm
63.2mm
7.9mm
0.07mm/rev
118degrees
h8
8mm
2
117mm
75mm
63mm
8mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.1mm
2
117mm
75mm
62.9mm
8.1mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.2mm
2
117mm
75mm
62.7mm
8.2mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.3mm
2
117mm
75mm
62.6mm
8.3mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.4mm
2
117mm
75mm
62.4mm
8.4mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.5mm
2
117mm
75mm
62.3mm
8.5mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.6mm
2
125mm
81mm
68.1mm
8.6mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.7mm
2
125mm
81mm
68mm
8.7mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.8mm
2
125mm
81mm
67.8mm
8.8mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.9mm
2
125mm
81mm
67.7mm
8.9mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
9mm
2
125mm
81mm
67.5mm
9mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.1mm
2
125mm
81mm
67.4mm
9.1mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.2mm
2
125mm
81mm
67.2mm
9.2mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.3mm
2
125mm
81mm
67.1mm
9.3mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.4mm
2
125mm
81mm
66.9mm
9.4mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.5mm
2
125mm
81mm
66.8mm
9.5mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.6mm
2
133mm
87mm
72.6mm
9.6mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.7mm
2
133mm
87mm
72.5mm
9.7mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.8mm
2
133mm
87mm
72.3mm
9.8mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.9mm
2
133mm
87mm
72.2mm
9.9mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
10mm
2
133mm
87mm
72mm
10mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
10.2mm
2
133mm
87mm
71.7mm
10.2mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
10.5mm
2
133mm
87mm
71.3mm
10.5mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
10.8mm
2
142mm
94mm
77.8mm
10.8mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
11mm
2
142mm
94mm
77.5mm
11mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
11.2mm
2
142mm
94mm
77.2mm
11.2mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
11.5mm
2
142mm
94mm
76.8mm
11.5mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
11.8mm
2
142mm
94mm
76.3mm
11.8mm
0.1mm/rev
118degrees
h8
12mm
2
151mm
101mm
83mm
12mm
0.16mm/rev
118degrees
h8
12.2mm
2
151mm
101mm
82.7mm
12.2mm
0.16mm/rev
118degrees
h8
12.5mm
2
151mm
101mm
82.3mm
12.5mm
0.16mm/rev
118degrees
h8
12.8mm
2
151mm
101mm
81.8mm
12.8mm
0.16mm/rev
118degrees
h8
13mm
2
151mm
101mm
81.5mm
13mm
0.16mm/rev
118degrees
销售价 数量
 
13.89
13.89
13.89
14.66
13.89
13.89
13.89
14.66
13.89
14.66
13.89
15.05
14.66
15.05
15.05
14.66
15.82
15.82
15.82
15.82
7.56
8.44
8.44
8.44
8.44
8.44
8.61
8.61
9.24
9.24
9.24
9.77
9.77
10.85
10.85
9.30
11.12
11.12
11.14
11.14
11.12
11.63
11.63
11.82
12.56
12.54
18.52
18.52
18.52
18.52
14.91
20.10
20.10
20.10
20.10
19.25
21.28
21.28
21.28
23.00
19.25
24.61
24.61
24.61
24.61
19.82
19.78
29.23
29.23
29.23
26.33
32.28
32.28
32.28
32.28
28.22
36.61
36.61
36.61
36.61
32.28
38.49
38.49
42.27
42.27
35.46
46.16
48.64
46.16
46.16
41.54
52.84
46.16
62.66
55.72
67.02
59.04
73.67
67.02
77.57
77.57
80.89
73.67

商品详情

商品名称:HOLEX孔加工高速钢麻花钻 轧制 N 114000
商品编号:114000 3

技术说明

轧制,标准螺旋角,钻芯厚度和钻芯锥度。
尺寸符合 DIN338 的要求。
整体轧制而成,因此韧性更好。适用于振动大的钻孔工作,例如:手电钻。经济型。
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC

技术参数
刀具材料
HSS
涂层
没有涂层
型号
N
刀柄
圆柱形刀柄
内冷式
属性
公差,公称直径
h8
公称直径 DC
3mm
切刃数 Z
2
总长度 L
61mm
排屑槽长度 Lc
33mm
推荐最大钻深 L2
28.5mm
柄直径 Ds
3mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.03mm/rev
顶角
118degrees
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
适用
湿,最大
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加