物料号 |
139728 1/2-20 |
139728 1/4-28 |
139728 3/4-16 |
139728 3/8-24 |
139728 5/8-18 |
139728 5/16-24 |
139728 7/16-20 |
139728 9/16-18 |
139728 10-32 |
全牙型 |
公称直径 DC |
切刃长度 Lc |
总长度 L |
排屑槽数量 |
最大锪孔直径 D1 |
柄直径 Ds |
柄长 Ls |
每英寸螺距 |
螺纹直径 |
螺纹种类 |
螺纹规格 |
螺距 |
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢 |
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢 |
锪钻的编程值 L1 |
齿数 Z |
有
| 10.9mm 10.9mm
| 25.99mm
| 94mm
| 6
| 13.2mm
| 14mm
| 45mm
| 20
| 12.7mm
| UNF-LH UNF-LH
| 1/2-20 UNF 1/2-20 UNF
| 1.27mm
| 0.1mm
| 0.1mm
| 27.14mm 27.14mm
| 6
|
有
| 5.1mm 5.1mm
| 13.12mm
| 68mm
| 4
| 6.85mm
| 8mm
| 36mm
| 28
| 6.35mm
| UNF-LH UNF-LH
| 1/4-28 UNF 1/4-28 UNF
| 0.907mm
| 0.05mm
| 0.05mm
| 14mm 14mm
| 4
|
有
| 16.8mm 16.8mm
| 38.85mm
| 120mm
| 6
| 19.6mm
| 20mm
| 50mm
| 16
| 19.05mm
| UNF-LH UNF-LH
| 3/4-16 UNF 3/4-16 UNF
| 1.587mm
| 0.13mm
| 0.13mm
| 40.25mm 40.25mm
| 6
|
有
| 8mm 8mm
| 19.54mm
| 82mm
| 4
| 10.1mm
| 12mm
| 45mm
| 24
| 9.53mm
| UNF-LH UNF-LH
| 3/8-24 UNF 3/8-24 UNF
| 1.058mm
| 0.08mm
| 0.08mm
| 20.59mm 20.59mm
| 4
|
有
| 13.9mm 13.9mm
| 33.11mm
| 108mm
| 6
| 16.4mm
| 18mm
| 48mm
| 18
| 15.86mm
| UNF-LH UNF-LH
| 5/8-18 UNF 5/8-18 UNF
| 1.411mm
| 0.11mm
| 0.11mm
| 34.36mm 34.36mm
| 6
|
有
| 6.5mm 6.5mm
| 16.36mm
| 75mm
| 4
| 8.5mm
| 10mm
| 40mm
| 24
| 7.94mm
| UNF-LH UNF-LH
| 5/16-24 UNF 5/16-24 UNF
| 1.058mm
| 0.07mm
| 0.07mm
| 17.36mm 17.36mm
| 4
|
有
| 9.3mm 9.3mm
| 23.45mm
| 92mm
| 6
| 11.6mm
| 12mm
| 45mm
| 20
| 11.11mm
| UNF-LH UNF-LH
| 7/16-20 UNF 7/16-20 UNF
| 1.27mm
| 0.09mm
| 0.09mm
| 24.6mm 24.6mm
| 6
|
有
| 12.3mm 12.3mm
| 27.88mm
| 106mm
| 6
| 14.8mm
| 16mm
| 48mm
| 18
| 14.29mm
| UNF-LH UNF-LH
| 9/16-18 UNF 9/16-18 UNF
| 1.411mm
| 0.1mm
| 0.1mm
| 30.13mm 30.13mm
| 6
|
有
| 3.81mm 3.81mm
| 9.1mm
| 58mm
| 4
| 5.5mm
| 6mm
| 36mm
| 32
| 4.83mm
| UNF-LH UNF-LH
| 10-32 UNF 10-32 UNF
| 0.794mm
| 0.04mm
| 0.04mm
| 10.74mm 10.74mm
| 4
|