首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
板牙与配件
螺纹铣刀
硬质合金螺纹铣刀
可转位式螺纹铣刀
硬质合金螺纹铣刀
GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀 2×D
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀 2×D
商品编号
139722
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
GARANT
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
货期详询
此商品已下架
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
硬质合金螺纹铣刀
可转位式螺纹铣刀
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀 2×D
商品编号:139722
技术说明
整体硬质合金螺纹铣刀
采用不平均的切刃分度,同时增加了切刃数量
。通过
不平均的切刃分度
实现了
良好的转动稳定性
和
刀具使用寿命
。
全新研发的通用刃型
和
高性能镀层
广泛适用于各类材料。
显著减小振动
,归功于
不平均的切刃分度
增加的切刃数量
新型镀层
,保证理想的
耐磨性
经过修正的螺纹牙型
,可以避免牙型变形
提示
样式 HB 和 HE 的供货价格与 HA 相同
样式
HB
:使用
编号 139722 + 129100 HB
订货
样式
HE
:使用
编号 139722 + 129100 HE
订货
应用
适用于
UNC 统一粗牙螺纹
ASME -- B1.1。
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
是
涂层
TiAlN
螺纹断面角
60degrees
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对通孔和盲孔
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃间距
不相同
应用
TOOLOX 33
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
TOOLOX 44
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铜锌合金
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 50 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最小
适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订