咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Titan 整体硬质合金端面牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206286
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206286 2
206286 4
206286 6
206286 8
206286 10
206286 12
主偏角 κ
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
尺寸 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
编程半径
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的仿形铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
11degrees 11degrees
1.25
2mm 2mm
1.5mm
1mm
0.15mm 0.15mm
0.15mm
0.15mm 0.15mm
54mm
13mm 13mm
6mm 6mm
0.3mm 0.3mm
0.018mm
0.018mm
1.7mm
2
10.5degrees 10.5degrees
1.25
4mm 4mm
2.5mm
1mm
0.25mm 0.25mm
0.25mm
0.25mm 0.25mm
57mm
16mm 16mm
6mm
0.5mm 0.5mm
0.061mm
0.061mm
3.6mm
2
12.5degrees 12.5degrees
1.25 1.25
6mm
3.5mm 3.5mm
1mm
0.4mm
0.4mm
0.4mm 0.4mm
65mm
20mm 20mm
6mm
1mm 1mm
0.082mm
0.082mm
5.2mm 5.2mm
4
15degrees 15degrees
1.25
8mm
4.8mm
1mm
0.5mm 0.5mm
0.5mm
0.5mm 0.5mm
70mm
24mm 24mm
8mm 8mm
1.5mm 1.5mm
0.108mm
0.108mm
7mm
5
15degrees 15degrees
1.25
10mm
5.8mm
1mm
0.7mm 0.7mm
0.7mm
0.7mm 0.7mm
85mm
26mm 26mm
10mm 10mm
2mm 2mm
0.14mm
0.14mm
9mm 9mm
5
15degrees 15degrees
1.25
12mm
6.8mm 6.8mm
1mm
0.8mm 0.8mm
0.8mm
0.8mm 0.8mm
93mm
30mm
12mm
2mm 2mm
0.17mm
0.17mm
11mm 11mm
5 5
销售价 数量
 
1313.19
1330.78
1421.53
1733.56
3151.81
4406.12

商品详情

商品名称:GARANT Master Titan 整体硬质合金端面牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206286 8

提示

不推荐修磨。
应用

适合在 HPC 条件下,钛金属加工过程中的仿型铣削以及横铣。
配套特殊的铣削加工方案,可以实现极大的金属去除率。
技术说明

公差:切刃半径 R1 = ± 0.01 mm。
专用端面切刃几何形状,用于以很高的进给量进行槽铣。

技术参数
涂层
TiAlN
刀柄公差
h6
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
切削加工策略
HPC
内冷式
型号
N
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
15degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
定位角
90degrees
公差,公称直径
h9
属性
主偏角 κ
15degrees 15degrees
修正系数 fz
1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
4.8mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.5mm 0.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
0.5mm
尺寸 ap max
0.5mm 0.5mm
总长度 L
70mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
24mm 24mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
编程半径
1.5mm 1.5mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的仿形铣削
0.108mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的仿形铣削
0.108mm
颈位直径 D1
7mm
齿数 Z
5
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加