咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆
商品编号
272185
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
272185 16/16
272185 20/16
272185 25/16
中心偏差 L3
刀片尺寸
备件套装
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
10.25mm
16mm
279981 2
150mm
20mm
13.3mm
16mm
279981 2
180mm
25mm
16.3mm
16mm
279981 2
200mm
30mm
销售价 数量
 
1037.41
1102.26
1280.55

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:镗杆
商品编号:272185 25/16
技术说明

带有固定倾角 1.5°。
技术参数
标准
DIN 4984
应用形式
右向
属性
中心偏差 L3
16.3mm
刀片尺寸
16mm
备件套装
279981 2
总长度 L
200mm
最小预钻孔直径 Dmin
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加