咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带柄铣刀 HSS-PM
商品编号
191581
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191581 6
191581 8
191581 10
191581 12
191581 14
191581 16
191581 18
191581 20
191581 25
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.2mm 0.2mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6 DIN 1835 B,带 h6
6mm 6mm
13mm 13mm
6mm 6mm
13mm 13mm
57mm
21mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
50degrees
0.016mm
0.016mm
5.7mm
4 4
0.2mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
8mm 8mm
19mm 19mm
8mm 8mm
19mm
69mm 69mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直
50degrees
0.024mm
0.024mm
4 4
0.2mm 0.2mm
1.25
45degrees 45degrees
k10 k10
DIN 1835 B,带 h6 DIN 1835 B,带 h6
10mm
22mm
10mm 10mm
22mm
72mm 72mm
32mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
50degrees
0.038mm
0.038mm
9.7mm 9.7mm
4 4
0.25mm 0.25mm
1.25
45degrees 45degrees
k10 k10
DIN 1835 B,带 h6
12mm 12mm
26mm 26mm
12mm
26mm
83mm
38mm 38mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
50degrees
0.058mm
0.058mm
11.5mm
4
0.25mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
14mm 14mm
26mm 26mm
14mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
50degrees
0.058mm
0.058mm
4 4
0.25mm 0.25mm
1.25
45degrees 45degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6 DIN 1835 B,带 h6
16mm 16mm
32mm 32mm
16mm
32mm
92mm 92mm
44mm 44mm
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直
50degrees
0.066mm
0.066mm
15.5mm
4 4
0.3mm 0.3mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
18mm 18mm
32mm 32mm
18mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
50degrees
0.066mm
0.066mm
4
0.3mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
k10 k10
DIN 1835 B,带 h6 DIN 1835 B,带 h6
20mm 20mm
38mm
20mm 20mm
38mm
104mm
54mm 54mm
20mm
水平、倾斜和垂直
50degrees
0.076mm
0.076mm
19.5mm 19.5mm
4
0.3mm 0.3mm
1.25
45degrees 45degrees
k10
DIN 1835 B,带 h6
25mm 25mm
45mm
25mm 25mm
45mm
121mm 121mm
65mm 65mm
25mm 25mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
50degrees 50degrees
0.076mm
0.076mm
24mm
4 4
销售价 数量
 
677.04
830.75
977.93
1288.67
1501.28
1929.83
2158.79
2592.24
3859.63

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:带柄铣刀 HSS-PM
商品编号:191581 8
技术说明

多切刃铣刀,可以满足最高的金属去除率要求。过中心的切削刃,适合插铣。经过偏心铲背加工。适合作为精加工工序,开展切边加工,可以保证最高的表面加工品质。
优点

出色的干切削性能
技术参数
型号
N
涂层
TiAlN
刀具材料
HSS PM
刀柄公差
h6
标准
DIN 844 B
内冷式
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.2mm
修正系数 fz
1.25 1.25
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
k10
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
19mm 19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
69mm 69mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
10mm 10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
50degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的开槽铣削
0.024mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.024mm
颈位直径 D1
齿数 Z
4 4
应用
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加