咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金机用铰刀 H7
商品编号
164500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
公称直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
164500 1
164500 1,2
164500 1,5
164500 2
164500 2,5
164500 3
164500 3,5
164500 4
164500 4,5
164500 5
164500 5,5
164500 6
164500 6,5
164500 7
164500 8
164500 9
164500 9,5
164500 10
164500 11
164500 12
164500 13
164500 14
164500 15
164500 16
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
切削刃上偏差
切削刃下偏差
切削刃长度 Lc
在钢材料中的建议钻孔直径 < 1100 N/mm2
孔径公差
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
1mm
h9
3
0.008mm
0.004mm
5.5mm
0.9mm
H7
34mm
14mm
1mm
0.12mm/rev
1.2mm
h9
3
0.008mm
0.004mm
7.5mm
1.1mm
H7
38mm
16mm
1.2mm
0.12mm/rev
1.5mm
h9
3
0.008mm
0.004mm
8mm
1.4mm
H7
40mm
17mm
1.5mm
0.12mm/rev
2mm
h9
4
0.008mm
0.004mm
11mm
1.9mm
H7
49mm
23mm
2mm
0.12mm/rev
2.5mm
h9
4
0.008mm
0.004mm
14mm
2.4mm
H7
57mm
27mm
2.5mm
0.12mm/rev
3mm
h9
6
0.008mm
0.004mm
15mm
2.9mm
H7
61mm
29mm
3mm
0.12mm/rev
3.5mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
18mm
3.4mm
H7
70mm
32mm
3.5mm
0.12mm/rev
4mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
19mm
3.9mm
H7
75mm
43mm
4mm
0.12mm/rev
4.5mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
21mm
4.4mm
H7
80mm
45mm
4.5mm
0.12mm/rev
5mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
23mm
4.9mm
H7
86mm
52mm
5mm
0.12mm/rev
5.5mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
26mm
5.4mm
H7
93mm
55mm
5.6mm
0.12mm/rev
6mm
h9
6
0.01mm
0.005mm
26mm
5.9mm
H7
93mm
55mm
5.6mm
0.12mm/rev
6.5mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
28mm
6.4mm
H7
101mm
62mm
6.3mm
0.12mm/rev
7mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
31mm
6.9mm
H7
109mm
68mm
7.1mm
0.12mm/rev
8mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
33mm
7.9mm
H7
117mm
74mm
8mm
0.15mm/rev
9mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
36mm
8.8mm
H7
125mm
80mm
9mm
0.15mm/rev
9.5mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
36mm
9.3mm
H7
125mm
80mm
9mm
0.15mm/rev
10mm
h9
6
0.012mm
0.006mm
38mm
9.8mm
H7
133mm
86mm
10mm
0.15mm/rev
11mm
h9
6
0.015mm
0.008mm
41mm
10.8mm
H7
142mm
95mm
10mm
0.15mm/rev
12mm
h9
6
0.015mm
0.008mm
44mm
11.8mm
H7
151mm
102mm
10mm
0.15mm/rev
13mm
h9
6
0.015mm
0.008mm
44mm
12.8mm
H7
151mm
104mm
10mm
0.15mm/rev
14mm
h9
6
0.015mm
0.008mm
47mm
13.8mm
H7
160mm
109mm
12.5mm
0.15mm/rev
15mm
h9
6
0.015mm
0.008mm
50mm
14.8mm
H7
162mm
111mm
12.5mm
0.18mm/rev
16mm
h9
6
0.015mm
0.008mm
52mm
15.8mm
H7
170mm
119mm
12.5mm
0.18mm/rev
销售价 数量
 
925.09
955.00
853.30
817.49
883.93
1019.93
1125.36
1171.07
1367.34
1366.78
1702.97
1646.15
2073.11
2093.41
2249.94
2572.37
2953.61
1982.11
2477.38
2392.31
2541.08
2853.30
3085.38
3085.01

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:硬质合金机用铰刀 H7
商品编号:164500 9,5
技术说明

长刃,左螺旋槽。
规格 2 以上,齿距(EU)极不等分
铰孔光滑,无波纹。
规格 6 及以下规格:带定心尖。
应用

在稳定,低振动的机器上使用。比 HSS 铰刀具有更长的使用寿命和尺寸精度。
刀具材料

规格尺寸 1−13 整体硬质合金。
规格尺寸 14−16 硬质合金刀片,由氮化钢硬质导向刃带支撑。
技术参数
刀具材料
HM
涂层
没有涂层
适用的钻孔类型
针对通孔
刀柄
圆柱形刀柄,带 h6
内冷式
标准
DIN 8093
属性
公称直径 DC
9.5mm
刀柄公差
h9
切刃数 Z
6
切削刃上偏差
0.012mm
切削刃下偏差
0.006mm
切削刃长度 Lc
36mm
在钢材料中的建议钻孔直径 < 1100 N/mm2
9.3mm
孔径公差
H7
总长度 L
125mm
悬伸长度 L1
80mm
柄直径 Ds
9mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.15mm/rev
应用
湿,最大
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
铜锌合金
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加