咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工HSS 阶梯钻头 180° 117320
商品编号
117320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
117320 M5
117320 M6
117320 M8
117320 M10
117320 M12
117320 M14
117320 M16
117320 M20
⌀ D1 第 1级,180° h9
⌀ D2 第 2级,180° h8
凸台高度 L1 1。级,180°
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
用于螺拴
莫氏锥柄 MK 尺寸
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
5.5mm
10mm
13mm
2
168mm
87mm
M5
1
0.07mm/rev
6.6mm
11mm
15mm
2
175mm
94mm
M6
1
0.07mm/rev
9mm
15mm
19mm
2
212mm
114mm
M8
2
0.1mm/rev
11mm
18mm
23mm
2
228mm
130mm
M10
2
0.1mm/rev
13.5mm
20mm
27mm
2
238mm
140mm
M12
2
0.16mm/rev
15.5mm
24mm
31mm
2
281mm
160mm
M14
3
0.16mm/rev
17.5mm
26mm
35mm
2
286mm
165mm
M16
3
0.2mm/rev
22mm
33mm
43mm
2
334mm
185mm
M20
4
0.2mm/rev
销售价 数量
 
1092.41
1112.09
1458.87
1921.71
2379.64
2960.15
3467.14
4742.78

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT孔加工HSS 阶梯钻头 180° 117320
商品编号:117320 M5
应用

用于符合 DIN-ISO 273 的螺纹通孔以及符合 DIN 74 表 2 中 H,J,K 型中等规格锪孔。
技术说明

钻孔和锪孔阶梯各有一个独立的容屑槽和导向刃带。由此可保证在多次修磨之后仍能保持阶梯扩孔钻头的槽纹。
提示

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530
技术参数
涂层
蒸气氧化处理
刀柄
莫氏锥
公差,公称直径
h9
锪孔台阶角度
180degrees
顶角
118degrees
刀具材料
HSS
标准
DIN 8377
内冷式
螺纹升角
20-30degrees
适用的钻孔类型
适用于盲孔
属性
⌀ D1 第 1级,180° h9
5.5mm
⌀ D2 第 2级,180° h8
10mm
凸台高度 L1 1。级,180°
13mm
切刃数 Z
2
总长度 L
168mm
排屑槽长度 Lc
87mm
用于螺拴
M5
莫氏锥柄 MK 尺寸
1
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.07mm/rev
应用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加