咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo VHM-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
122651
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122651 1
122651 1,1
122651 1,2
122651 1,3
122651 1,4
122651 1,5
122651 1,6
122651 1,7
122651 1,8
122651 1,9
122651 2
122651 2,1
122651 2,3
122651 2,4
122651 2,5
122651 2,6
122651 2,7
122651 2,8
122651 2,9
122651 3
122651 3,1
122651 3,2
122651 3,3
122651 3,4
122651 3,5
122651 3,7
122651 3,8
122651 3,9
122651 4
122651 4,1
122651 4,2
122651 4,3
122651 4,5
122651 5
122651 5,1
122651 5,2
122651 5,3
122651 5,5
122651 5,8
122651 6
122651 6,1
122651 6,2
122651 6,3
122651 6,5
122651 6,6
122651 6,8
122651 6,9
122651 7
122651 7,5
122651 7,8
122651 8
122651 8,5
122651 8,6
122651 8,8
122651 9
122651 9,3
122651 9,5
122651 9,8
122651 10
122651 10,2
122651 10,3
122651 10,5
122651 11
122651 11,5
122651 11,8
122651 12
122651 12,2
122651 12,5
122651 13
122651 13,5
122651 14
122651 14,5
122651 15
122651 15,8
122651 16
122651 17
122651 17,5
122651 20
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对硬度 < 60 HRC 的钢件
是 是
h7
1mm
2
55mm
8mm
6.5mm 6.5mm
4mm
DIN 6537
0.01mm/rev
是 是
h7
1.1mm 1.1mm
2
55mm
12mm
10.4mm
4mm
DIN 6537
0.01mm/rev
是 是
h7
1.2mm
2
55mm
12mm 12mm
10.2mm
4mm
DIN 6537
0.01mm/rev
是 是
h7
1.3mm
2
55mm 55mm
12mm
10.1mm
4mm
DIN 6537
0.01mm/rev
是 是
h7
1.4mm
2
55mm
12mm 12mm
9.9mm
4mm
DIN 6537 DIN 6537
0.01mm/rev
是 是
h7
1.5mm 1.5mm
2
55mm
12mm
9.8mm
4mm
DIN 6537
0.01mm/rev
是 是
h7
1.6mm
2
55mm
16mm
13.6mm
4mm
DIN 6537
0.013mm/rev 0.013mm/rev
是 是
h7
1.7mm
2
55mm
16mm
13.5mm
4mm
DIN 6537 DIN 6537
0.013mm/rev 0.013mm/rev
是 是
h7
1.8mm
2
55mm 55mm
16mm
13.3mm
4mm
DIN 6537 DIN 6537
0.013mm/rev
是 是
h7
1.9mm
2
55mm
16mm
13.2mm 13.2mm
4mm
DIN 6537
0.013mm/rev
是 是
h7 h7
2mm
2
57mm
21mm
18mm
4mm
DIN 6537
0.013mm/rev
是 是
h7 h7
2.1mm
2
57mm
21mm
17.9mm
4mm
DIN 6537
0.02mm/rev
是 是
h7
2.3mm 2.3mm
2
57mm
21mm
17.6mm
4mm
DIN 6537 DIN 6537
0.02mm/rev
是 是
h7
2.4mm
2
57mm
21mm 21mm
17.4mm
4mm
DIN 6537
0.02mm/rev
是 是
h7
2.5mm 2.5mm
2
57mm
21mm
17.3mm
4mm
DIN 6537
0.02mm/rev
是 是
h7
2.6mm
2
57mm
21mm 21mm
17.1mm
4mm
DIN 6537 DIN 6537
0.02mm/rev
是 是
h7
2.7mm
2
57mm
21mm 21mm
17mm
4mm
DIN 6537
0.02mm/rev
是 是
h7
2.8mm 2.8mm
2
57mm
21mm
16.8mm
4mm
DIN 6537
0.02mm/rev
是 是
h7
2.9mm
2
57mm
21mm
16.7mm
4mm
DIN 6537
0.02mm/rev 0.02mm/rev
是 是
h7
3mm
2 2
66mm
28mm
23.5mm
6mm
DIN 6537 DIN 6537
0.02mm/rev
是 是
h7
3.1mm
2
66mm 66mm
28mm
23.4mm
6mm
DIN 6537
0.03mm/rev
是 是
h7
3.2mm
2
66mm
28mm 28mm
23.2mm
6mm
DIN 6537
0.03mm/rev
是 是
h7
3.3mm
2
66mm
28mm
23.1mm
6mm 6mm
DIN 6537
0.03mm/rev
是 是
h7
3.4mm
2
66mm
28mm
22.9mm
6mm
DIN 6537
0.03mm/rev 0.03mm/rev
是 是
h7
3.5mm
2
66mm
28mm
22.8mm
6mm
DIN 6537
0.03mm/rev 0.03mm/rev
是 是
h7
3.7mm
2 2
66mm
28mm
22.5mm
6mm
DIN 6537
0.03mm/rev
是 是
h7
3.8mm 3.8mm
2
74mm
36mm
30.3mm
6mm
DIN 6537
0.03mm/rev
是 是
h7
3.9mm
2
74mm
36mm 36mm
30.2mm
6mm
DIN 6537
0.03mm/rev
是 是
h7
4mm
2
74mm
36mm
30mm
6mm
DIN 6537
0.03mm/rev 0.03mm/rev
是 是
h7
4.1mm 4.1mm
2
74mm
36mm
29.9mm
6mm
DIN 6537
0.04mm/rev
是 是
h7
4.2mm
2
74mm 74mm
36mm
29.7mm
6mm
DIN 6537
0.04mm/rev
是 是
h7
4.3mm
2
74mm
36mm
29.6mm
6mm 6mm
DIN 6537
0.04mm/rev
是 是
h7
4.5mm
2
74mm 74mm
36mm
29.3mm
6mm
DIN 6537
0.04mm/rev
是 是
h7
5mm
2
82mm 82mm
44mm
36.5mm
6mm
DIN 6537
0.04mm/rev
是 是
h7
5.1mm
2
82mm
44mm 44mm
36.4mm
6mm
DIN 6537
0.055mm/rev
是 是
h7
5.2mm
2
82mm
44mm 44mm
36.2mm
6mm
DIN 6537
0.055mm/rev
是 是
h7
5.3mm
2
82mm
44mm
36.1mm
6mm
DIN 6537
0.055mm/rev 0.055mm/rev
是 是
h7 h7
5.5mm
2
82mm
44mm
35.8mm
6mm
DIN 6537
0.055mm/rev
是 是
h7
5.8mm
2 2
82mm
44mm
35.3mm
6mm
DIN 6537
0.055mm/rev
是 是
h7
6mm 6mm
2
82mm
44mm
35mm
6mm
DIN 6537
0.055mm/rev
是 是
h7
6.1mm
2
91mm
53mm
43.9mm 43.9mm
8mm
DIN 6537
0.08mm/rev
是 是
h7
6.2mm
2
91mm
53mm
43.7mm
8mm
DIN 6537
0.08mm/rev 0.08mm/rev
是 是
h7 h7
6.3mm
2
91mm
53mm
43.6mm
8mm
DIN 6537
0.08mm/rev
是 是
h7
6.5mm
2 2
91mm
53mm
43.3mm
8mm
DIN 6537
0.08mm/rev
是 是
h7
6.6mm
2
91mm
53mm 53mm
43.1mm
8mm
DIN 6537
0.08mm/rev
是 是
h7
6.8mm
2
91mm
53mm
42.8mm 42.8mm
8mm
DIN 6537
0.08mm/rev
是 是
h7
6.9mm
2 2
91mm
53mm
42.7mm
8mm
DIN 6537 DIN 6537
0.08mm/rev
是 是
h7
7mm 7mm
2
91mm
53mm
42.5mm
8mm
DIN 6537
0.08mm/rev
是 是
h7
7.5mm
2
91mm 91mm
53mm
41.8mm
8mm
DIN 6537 DIN 6537
0.08mm/rev
是 是
h7 h7
7.8mm
2
91mm
53mm
41.3mm
8mm
DIN 6537
0.08mm/rev
是 是
h7
8mm 8mm
2
91mm
53mm
41mm
8mm
DIN 6537
0.08mm/rev
是 是
h7 h7
8.5mm
2
103mm
61mm
48.3mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
是 是
h7
8.6mm
2
103mm 103mm
61mm
48.1mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
是 是
h7
8.8mm
2 2
103mm
61mm
47.8mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
是 是
h7
9mm
2
103mm
61mm
47.5mm 47.5mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
是 是
h7 h7
9.3mm
2
103mm
61mm
47.1mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
是 是
h7
9.5mm
2
103mm
61mm 61mm
46.8mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
是 是
h7
9.8mm
2
103mm
61mm
46.3mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev 0.12mm/rev
是 是
h7
10mm
2
103mm
61mm
46mm 46mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
是 是
h7
10.2mm
2
118mm
71mm
55.7mm
12mm 12mm
DIN 6537
0.12mm/rev
是 是
h7
10.3mm
2 2
118mm
71mm
55.6mm
12mm
DIN 6537 DIN 6537
0.12mm/rev
是 是
h7
10.5mm
2 2
118mm
71mm
55.3mm
12mm
DIN 6537
0.12mm/rev
是 是
h7
11mm
2
118mm 118mm
71mm
54.5mm
12mm
DIN 6537
0.12mm/rev
是 是
h7
11.5mm
2
118mm
71mm
53.8mm
12mm
DIN 6537
0.12mm/rev 0.12mm/rev
是 是
h7
11.8mm 11.8mm
2
118mm
71mm
53.3mm
12mm
DIN 6537
0.12mm/rev
是 是
h7
12mm
2
118mm
71mm 71mm
53mm
12mm
DIN 6537
0.12mm/rev
是 是
h7
12.2mm
2
124mm
77mm
58.7mm
14mm
DIN 6537
0.16mm/rev 0.16mm/rev
是 是
h7
12.5mm
2
124mm
77mm
58.3mm 58.3mm
14mm
DIN 6537
0.16mm/rev
是 是
h7
13mm
2
124mm
77mm
57.5mm
14mm 14mm
DIN 6537
0.16mm/rev
是 是
h7
13.5mm
2 2
124mm
77mm
56.8mm
14mm
DIN 6537 DIN 6537
0.16mm/rev
是 是
h7
14mm
2
124mm
77mm
56mm
14mm
DIN 6537
0.16mm/rev 0.16mm/rev
是 是
h7
14.5mm
2 2
133mm
83mm
61.3mm
16mm
DIN 6537
0.16mm/rev
是 是
h7
15mm
2
133mm
83mm 83mm
60.5mm
16mm
DIN 6537
0.16mm/rev
是 是
h7
15.8mm
2
133mm
83mm
59.3mm 59.3mm
16mm
DIN 6537
0.16mm/rev
是 是
h7
16mm
2
133mm 133mm
83mm
59mm
16mm
DIN 6537
0.16mm/rev
是 是
h7
17mm
2 2
143mm
93mm
67.5mm
18mm
DIN 6537
0.2mm/rev
是 是
h7
17.5mm
2
143mm
93mm
66.8mm 66.8mm
18mm
DIN 6537
0.2mm/rev
是 是
h7
20mm
2
153mm
101mm 101mm
71mm
20mm
DIN 6537 DIN 6537
0.2mm/rev
销售价 数量
 
1802.04
1802.04
1802.04
1802.04
1802.04
1802.04
1802.08
1802.08
1802.08
1802.08
1802.79
1802.79
1802.79
1802.79
1802.79
1801.79
1801.79
1801.79
1801.79
1909.49
1909.49
1909.49
1909.49
1909.49
1909.49
1909.49
1909.49
1909.49
1909.49
1909.49
1909.49
1909.49
1909.49
1909.81
1909.81
1909.81
1909.81
1909.81
1909.81
1909.81
2213.69
2213.69
2213.69
2213.69
2213.69
2213.69
2213.69
2213.69
2213.69
2213.69
2213.69
3076.71
3076.71
3076.71
3076.71
3076.71
3076.71
3076.71
3076.71
4365.86
4365.86
4365.86
4365.86
4365.86
4365.86
4365.86
6325.31
6325.31
6325.31
6325.31
6325.31
8739.67
8739.67
8739.67
8739.67
14530.77
14530.77
18395.55

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:Diabolo VHM-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:122651
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
技术说明

坚固耐用的钻芯和特殊的钻尖结构 − 使得横刃也参与切削,同时可以保证理想的定心精度凭借凸状的主刃和一个定义的边缘倒角,钻头可实现高稳定性和最大承载能力。
专门的多重纳米涂层适合在硬化钢中进行钻孔。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
样式 HB 和 HE 的价格与 HA 相同。
样式 HB:使用编号 122642 / 122652 订货。
样式 HE:使用编号 122641 / 122651 + 129100HE 订货。
技术参数
型号
H
刀具材料
VHM
顶角
140degrees
内冷式
有,25 bar
最大钻深
6×D
切削加工策略
HPC
涂层
TiAlN
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
属性
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
TOOLOX 44
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
适用
湿,最大
适用
TOOLOX 33
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最小
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加