咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo VHM-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
122371
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122371 1
122371 1,1
122371 1,2
122371 1,3
122371 1,4
122371 1,5
122371 1,6
122371 1,7
122371 1,8
122371 1,9
122371 2
122371 2,1
122371 2,2
122371 2,3
122371 2,4
122371 2,5
122371 2,6
122371 2,7
122371 2,8
122371 2,9
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对硬度 < 60 HRC 的钢件
是 是
h7
1mm
2
45mm 45mm
7mm
5.5mm
4mm
DIN 6537 K
0.01mm/rev
是 是
h7
1.1mm
2
45mm
7mm
5.4mm 5.4mm
4mm
DIN 6537 K DIN 6537 K
0.01mm/rev
是 是
h7
1.2mm
2
45mm 45mm
7mm
5.2mm
4mm
DIN 6537 K
0.01mm/rev
是 是
h7
1.3mm
2
45mm 45mm
7mm
5.1mm
4mm
DIN 6537 K
0.01mm/rev
是 是
h7
1.4mm
2
45mm
7mm 7mm
4.9mm
4mm
DIN 6537 K
0.01mm/rev
是 是
h7
1.5mm
2
55mm
14mm
11.8mm
4mm 4mm
DIN 6537 K
0.01mm/rev
是 是
h7
1.6mm
2
55mm
14mm
11.6mm 11.6mm
4mm
DIN 6537 K
0.013mm/rev
是 是
h7
1.7mm
2
55mm 55mm
14mm
11.5mm
4mm
DIN 6537 K
0.013mm/rev
是 是
h7
1.8mm 1.8mm
2
55mm
14mm
11.3mm
4mm
DIN 6537 K
0.013mm/rev
是 是
h7
1.9mm
2 2
55mm
14mm
11.2mm
4mm
DIN 6537 K
0.013mm/rev
是 是
h7
2mm
2 2
55mm
20mm
17mm
4mm
DIN 6537 K
0.013mm/rev
是 是
h7
2.1mm
2
55mm
20mm
16.9mm 16.9mm
4mm
DIN 6537 K
0.02mm/rev
是 是
h7
2.2mm
2
55mm
20mm
16.7mm 16.7mm
4mm
DIN 6537 K
0.02mm/rev
是 是
h7
2.3mm
2
55mm
20mm
16.6mm
4mm
DIN 6537 K
0.02mm/rev 0.02mm/rev
是 是
h7
2.4mm 2.4mm
2
55mm
20mm
16.4mm
4mm
DIN 6537 K
0.02mm/rev
是 是
h7
2.5mm
2
55mm
20mm 20mm
16.3mm
4mm
DIN 6537 K
0.02mm/rev
是 是
h7 h7
2.6mm
2
55mm
20mm
16.1mm
4mm
DIN 6537 K
0.02mm/rev
是 是
h7
2.7mm 2.7mm
2
55mm
20mm
16mm
4mm
DIN 6537 K
0.02mm/rev
是 是
h7
2.8mm
2
55mm
20mm
15.8mm 15.8mm
4mm
DIN 6537 K
0.02mm/rev
是 是
h7
2.9mm 2.9mm
2
55mm
20mm
15.7mm
4mm
DIN 6537 K
0.02mm/rev
销售价 数量
 
1485.95
1485.95
1485.95
1485.95
1485.95
1485.95
1486.07
1486.07
1486.07
1486.07
1486.07
1485.83
1485.83
1485.83
1485.83
1485.83
1485.19
1485.19
1485.19
1485.19

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:Diabolo VHM-HPC 钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:122371
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
模型 HB 和 HE 的价格与 HA 相同。
模型 HB:使用订购编号 122362/122372
模型 HE:订购编号 122361/122371 + 129100HE
技术说明

坚固耐用的钻芯和特殊的钻尖结构 - 确保了切削刃保持高自动定心准确度。凭借凸状的主刃定义的边缘倒角,钻头可实现高稳定性和最大负载能力。
特殊 Multi-Nanolayer 涂层适合在淬火钢中进行钻孔。
技术参数
型号
H
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
内冷式
有,25 bar
最大钻深
4×D
切削加工策略
HPC
刀具材料
VHM
涂层
TiAlN
顶角
140degrees
属性
应用
TOOLOX 44
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
TOOLOX 33
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
通用
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最小
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加