咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HM 空芯钻头 35 mm 切削深度 钻头直径32 mm
商品编号
119000 32
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HM 空芯钻头 35 mm 切削深度 钻头直径32 mm
商品编号:119000 32
铝金属含硅量 > 10%:适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm2:适用
切削深度:35.0
刀具材料:HM
公称直径 DC:32
总长度 L:77
通用:适用
干:适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm2:适用
铜锌合金:适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm2:适用

更多参数>>

提示
FEIN 磁座钻参见编号 076520;076525;076535,组 0 − 车间需求。
在使用空心钻头,编号 119000 和 119010 时需要定心销钉,编号 119019。

适用于
带快速刀柄的 FEIN 磁座钻,可实现快速免匙更换刀具。借助转接头,也适用于其他产品。空心钻只切削加工一个材料环,因此节省时间约 40% − 60%。

供货范围
不带中心针。

技术说明
带有 QuickIN 固定柄的高性能硬质合金空心钻头。确保长久的刀具寿命和出色的切削加工性能。
总长度:77 mm,针对所有钻头规格尺寸均相同。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加