商品详情
- 商品名称:HM 空芯钻头 35 mm 切削深度 钻头直径28 mm
- 商品编号:119000 28
- 铝金属含硅量 > 10%:适用
- 钢材抗拉强度 < 750 N/mm2:适用
- 切削深度:35.0
- 刀具材料:HM
- 公称直径 DC:28
- 总长度 L:77
- 通用:适用
- 干:适用
- 钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
- 钢材抗拉强度 < 500 N/mm2:适用
- 铜锌合金:适用
- 钢材抗拉强度 < 1100 N/mm2:适用
更多参数>>
提示
FEIN 磁座钻参见编号 076520;076525;076535,组 0 − 车间需求。
在使用空心钻头,编号 119000 和 119010 时需要定心销钉,编号 119019。
适用于
带快速刀柄的 FEIN 磁座钻,可实现快速免匙更换刀具。借助转接头,也适用于其他产品。空心钻只切削加工一个材料环,因此节省时间约 40% − 60%。
供货范围
不带中心针。
技术说明
带有 QuickIN 固定柄的高性能硬质合金空心钻头。确保长久的刀具寿命和出色的切削加工性能。
总长度:77 mm,针对所有钻头规格尺寸均相同。