咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轮廓插削刀杆,配套六角形刀片 直径 D1 32 mm
商品编号
290344
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290344 9
290344 11
290344 17
290344 28
290344 37
290344 45
中心偏差 L3
刀片座直径 ? D1
刀片座直径 ⌀ D1
最小预钻孔直径 Dmin
有效长度 L1
柄直径
螺栓
适用于六角
4.5mm
8mm
8mm
9mm
30mm
32mm
290399 1
9mm - 11mm
5.5mm
10mm
10mm
11mm
40mm
32mm
290399 1
11mm - 17mm
8.5mm
15mm
15mm
17mm
56mm
32mm
290399 2
17mm - 28mm
14mm
25mm
25mm
28mm
89mm
32mm
290399 3
28mm - 37mm
19.5mm
35mm
35mm
37.2mm
126mm
32mm
290399 3
37mm - 45mm
23mm
40mm
40mm
45mm
140mm
32mm
290399 4
45mm - 70mm
销售价 数量
 
3445.29
3478.57
3528.50
3561.80
3611.72
4011.17

商品详情

商品名称:轮廓插削刀杆,配套六角形刀片 直径 D<sub>1</sub> 32 mm
商品编号:290344 9
提示

  • 在加工中心进行主轴定向检测时,可使用校准辅助装置,编号 290397 和千分表。
  • 在无 Y 轴的车床上请使用偏心套(编号 290391− 290393),以精确调节 Y 坐标。

技术参数
内冷式
柄长 Ls
100mm
属性
中心偏差 L3
4.5mm
刀片座直径 ? D1
8mm
刀片座直径 ⌀ D1
8mm
最小预钻孔直径 Dmin
9mm
有效长度 L1
30mm
柄直径
32mm
螺栓
290399 1
适用于六角
9mm - 11mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加