咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
成型刀片 六角
商品编号
290346
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290346 9
290346 11
290346 17
290346 28
290346 37
290346 45
刀具材料
最大钳口宽度
最小扳手开口度
适用于六角
HSS
11mm
9mm
9mm - 11mm
HSS
17mm
11mm
11mm - 17mm
HSS
28mm
17mm
17mm - 28mm
HSS
37mm
28mm
28mm - 37mm
HSS
45mm
37mm
37mm - 45mm
HSS
70mm
45mm
45mm - 70mm
销售价 数量
 
664.16
664.16
767.35
962.02
1151.75
2013.90

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:成型刀片 六角
商品编号:290346 9
技术说明

带 TiN 涂层。
适合于再打磨。
适用于

轮廓挺杆支架,编号 290340 − 290344。
提示

  • 成型刀片可用于四方形或六角形范围(参见产品表格)。
  • 使用参照值请参阅第 773 页上的信息栏。

Advertisement
提示

  • 成型刀片可用于四方形或六角形范围(参见产品表格)。
  • 四方形孔直径 = 所需扳手开口度 × 系数 1.05。六角形孔直径 = 所需扳手开口度 × 系数 1.02。
  • 具体的使用参照值请参阅产品目录第 1 卷第 724 页上的信息页。

属性
刀具材料
HSS
最大钳口宽度
11mm
最小扳手开口度
9mm
适用于六角
9mm - 11mm
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
铝,塑料
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铜锌合金
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加