咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轮廓插削刀杆,配套四方形刀片 直径 D1 25 mm
商品编号
290332
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290332 8
290332 10
290332 14
290332 17
290332 19
290332 27
中心偏差 L3
刀片座直径 ? D1
刀片座直径 ⌀ D1
最小预钻孔直径 Dmin
有效长度 L1
柄直径
螺栓
适用于四方头
4mm
8mm
8mm
8.2mm
30mm
25mm
290399 1
8mm - 10mm
4.8mm
10mm
10mm
10.2mm
40mm
25mm
290399 1
10mm - 13mm
7mm
13mm
13mm
14.2mm
50mm
25mm
290399 2
14mm - 16mm
8.5mm
16mm
16mm
17.2mm
52mm
25mm
290399 3
17mm - 19mm
10.25mm
18mm
18mm
19.5mm
89mm
25mm
290399 3
19mm - 27mm
14.5mm
25mm
25mm
27.5mm
100mm
25mm
290399 3
27mm - 37mm
销售价 数量
 
3278.84
3320.53
3378.70
3428.64
3461.92
3495.23

商品详情

商品名称:轮廓插削刀杆,配套四方形刀片 直径 D<sub>1</sub> 25 mm
商品编号:290332 8
提示

  • 在加工中心进行主轴定向检测时,可使用校准辅助装置,编号 290397 和千分表。
  • 在无 Y 轴的车床上请使用偏心套(编号 290391− 290393),以精确调节 Y 坐标。

技术参数
柄长 Ls
90mm
内冷式
属性
中心偏差 L3
4mm
刀片座直径 ? D1
8mm
刀片座直径 ⌀ D1
8mm
最小预钻孔直径 Dmin
8.2mm
有效长度 L1
30mm
柄直径
25mm
螺栓
290399 1
适用于四方头
8mm - 10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加