咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
成型刀片 四方头
商品编号
290336
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290336 8
290336 10
290336 14
290336 17
290336 19
290336 27
290336 38
刀具材料
最大钳口宽度
最小扳手开口度
适用于四方头
HSS
10mm
8mm
8mm - 10mm
HSS
13mm
10mm
10mm - 13mm
HSS
16mm
14mm
14mm - 16mm
HSS
19mm
17mm
17mm - 19mm
HSS
27mm
19mm
19mm - 27mm
HSS
37mm
27mm
27mm - 37mm
HSS
50mm
38mm
38mm - 50mm
销售价 数量
 
664.16
664.16
767.35
767.35
962.02
1151.75
2013.90

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:成型刀片 四方头
商品编号:290336 8
技术说明

带 TiN 涂层。
适合于再打磨。
提示

  • 成型刀片可用于四方形或六角形范围(参见产品表格)。
  • 使用参照值请参阅第 773 页上的信息栏。

适用于

轮廓挺杆支架,编号 290330 − 290334。
Advertisement
提示

  • 成型刀片可用于四方形或六角形范围(参见产品表格)。
  • 四方形孔直径 = 所需扳手开口度 × 系数 1.05。六角形孔直径 = 所需扳手开口度 × 系数 1.02。
  • 具体的使用参照值请参阅产品目录第 1 卷第 724 页上的信息页。

属性
刀具材料
HSS
最大钳口宽度
10mm
最小扳手开口度
8mm
适用于四方头
8mm - 10mm
应用
铝,塑料
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加