咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET Unisix® 转位刀片
商品编号
216910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
名称,类型 W28
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
216910 10-010
216910 24-010
216910 42-010
ISO 代码,转位刀片
修正系数 fz
刀片厚度 E
名称
型号
更换次数/切刃数量
角半径
WOEX 030204
2.5
2.38mm
10-010
W28
3
0.4mm
WOEX 05T304
2.5
3.97mm
24-010
W28
3
0.4mm
WOEX 080404
2.5
4.76mm
42-010
W28
3
0.4mm
销售价 数量
 
185.81
201.59
286.18

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KOMET Unisix® 转位刀片
商品编号:216910
适用于

可转位锪钻编号 216660。
技术参数
类型
BK7935
属性
应用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加