咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
203617
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203617 3
203617 4
203617 5
203617 6
203617 8
203617 10
203617 12
203617 14
203617 16
203617 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
1.25 1.25
90degrees 90degrees
h10 h10
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
6mm
1mm
1.5mm
6mm
54mm
6mm 6mm
水平 水平
45degrees
0.016mm
0.016mm
6
1.25
90degrees 90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
4mm 4mm
8mm 8mm
1mm
2mm 2mm
8mm 8mm
54mm
6mm 6mm
水平
45degrees 45degrees
0.032mm
0.032mm
6
1.25 1.25
90degrees 90degrees
h10 h10
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
9mm 9mm
1mm
5mm 5mm
9mm
54mm 54mm
6mm 6mm
水平
45degrees 45degrees
0.032mm
0.032mm
6
1.25 1.25
90degrees 90degrees
h10 h10
DIN 6535 HA,带 h6
6mm 6mm
10mm 10mm
1mm
6mm
10mm 10mm
54mm
6mm 6mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.054mm
0.054mm
6
1.25 1.25
90degrees 90degrees
h10 h10
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
8mm
12mm 12mm
1mm
8mm 8mm
12mm
58mm 58mm
8mm 8mm
水平
45degrees
0.063mm
0.063mm
6 6
1.25
90degrees 90degrees
h10 h10
DIN 6535 HA,带 h6
10mm 10mm
14mm 14mm
1mm
10mm 10mm
14mm
66mm 66mm
10mm 10mm
水平 水平
45degrees
0.072mm
0.072mm
6
1.25 1.25
90degrees 90degrees
h10 h10
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
12mm
16mm
1mm
12mm 12mm
16mm 16mm
73mm
12mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.08mm
0.08mm
6 6
1.25
90degrees 90degrees
h10 h10
DIN 6535 HA,带 h6
14mm
18mm 18mm
1mm
14mm
18mm 18mm
75mm 75mm
14mm 14mm
水平
45degrees
0.085mm
0.085mm
6 6
1.25 1.25
90degrees 90degrees
h10 h10
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
22mm
1mm
16mm
22mm
82mm 82mm
16mm 16mm
水平
45degrees
0.089mm
0.089mm
6
1.25
90degrees 90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
20mm 20mm
26mm
1mm
20mm
26mm 26mm
92mm 92mm
20mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.107mm
0.107mm
6
销售价 数量
 
451.86
451.86
451.86
451.86
575.65
1038.27
1392.02
1642.94
3036.43
4851.48

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:203617 8
技术说明

适用于精加工作业。特殊的几何形状确保了最佳的排屑。用作圆周铣削中的精加工工序。强化芯体确保极为稳定的结构。
技术参数
涂层
TiAlN
刀柄公差
h6
型号
N
内冷式
铣削加工的切宽 ae
0.1×D,针对侧铣
刀具材料
VHM
标准
工厂标准
属性
修正系数 fz
1.25 1.25
倒角刀尖角
90degrees 90degrees
公差,公称直径
h10 h10
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
12mm 12mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
12mm
总长度 L
58mm 58mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.063mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.063mm
齿数 Z
6 6
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加