咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Steel 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
123103
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123103 3,00-X
123103 3,1
123103 3,2
123103 3,3
123103 3,4
123103 3,5
123103 3,6
123103 3,7
123103 3,8
123103 3,9
123103 3,71-X
123103 4,1
123103 4,3
123103 4,4
123103 4,5
123103 4,6
123103 4,7
123103 4,8
123103 4,9
123103 4,71-X
123103 5
123103 5,1
123103 5,2
123103 5,3
123103 5,4
123103 5,5
123103 5,6
123103 5,7
123103 5,8
123103 5,9
123103 6,01-X
123103 6,1
123103 6,2
123103 6,3
123103 6,4
123103 6,5
123103 6,6
123103 6,7
123103 6,8
123103 6,9
123103 7
123103 7,1
123103 7,2
123103 7,3
123103 7,4
123103 7,5
123103 7,6
123103 7,7
123103 7,8
123103 7,9
123103 8,01-X
123103 8,1
123103 8,2
123103 8,3
123103 8,4
123103 8,5
123103 8,6
123103 8,7
123103 8,8
123103 9
123103 9,1
123103 9,2
123103 9,3
123103 9,4
123103 9,5
123103 9,6
123103 9,7
123103 9,8
123103 9,9
123103 10
123103 10,01-X
123103 10,1
123103 10,2
123103 10,3
123103 10,4
123103 10,8
123103 11
123103 11,2
123103 11,3
123103 11,4
123103 11,5
123103 11,7
123103 11,8
123103 12
123103 12,01-X
123103 12,2
123103 12,5
123103 12,8
123103 13
123103 13,5
123103 14
123103 14,01-X
123103 14,2
123103 14,5
123103 14,8
123103 15
123103 15,1
123103 15,2
123103 15,5
123103 16
123103 16,01-X
123103 16,2
123103 16,5
123103 17
123103 17,5
123103 18
123103 18,01-X
123103 18,5
123103 19
123103 19,8
123103 20
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
直径范围
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
h7
2
72mm
34mm
6mm
工厂标准
3mm - 3.7mm
h7
3.1mm
2
72mm
34mm
29.4mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
3.2mm
2
72mm
34mm
29.2mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
3.3mm
2
72mm
34mm
29.1mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
3.4mm
2
72mm
34mm
28.9mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
3.5mm
2
72mm
34mm
28.8mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
3.6mm
2
72mm
34mm
28.6mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
3.7mm
2
72mm
34mm
28.5mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
3.8mm
2
81mm
43mm
37.3mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
3.9mm
2
81mm
43mm
37.2mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
2
81mm
43mm
6mm
工厂标准
3.71mm - 4.7mm
h7
4.1mm
2
81mm
43mm
36.9mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
4.3mm
2
81mm
43mm
36.6mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
4.4mm
2
81mm
43mm
36.4mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
4.5mm
2
81mm
43mm
36.3mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
4.6mm
2
81mm
43mm
36.1mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
4.7mm
2
81mm
43mm
36mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
4.8mm
2
95mm
57mm
49.8mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
4.9mm
2
95mm
57mm
49.7mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
2
95mm
57mm
6mm
工厂标准
4.71mm - 6mm
h7
5mm
2
95mm
57mm
49.5mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
5.1mm
2
95mm
57mm
49.4mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
5.2mm
2
95mm
57mm
49.2mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
5.3mm
2
95mm
57mm
49.1mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
5.4mm
2
95mm
57mm
48.9mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
5.5mm
2
95mm
57mm
48.8mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
5.6mm
2
95mm
57mm
48.6mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
5.7mm
2
95mm
57mm
48.5mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
5.8mm
2
95mm
57mm
48.3mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
5.9mm
2
95mm
57mm
48.2mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
h7
2
114mm
76mm
8mm
工厂标准
6.01mm - 8mm
h7
6.1mm
2
114mm
76mm
66.9mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
6.2mm
2
114mm
76mm
66.7mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
6.3mm
2
114mm
76mm
66.6mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
6.4mm
2
114mm
76mm
66.4mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
6.5mm
2
114mm
76mm
66.3mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
6.6mm
2
114mm
76mm
66.1mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
6.7mm
2
114mm
76mm
66mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
6.8mm
2
114mm
76mm
65.8mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
6.9mm
2
114mm
76mm
65.7mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
7mm
2
114mm
76mm
65.5mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
7.1mm
2
114mm
76mm
65.4mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
7.2mm
2
114mm
76mm
65.2mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
7.3mm
2
114mm
76mm
65.1mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
7.4mm
2
114mm
76mm
64.9mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
7.5mm
2
114mm
76mm
64.8mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
7.6mm
2
114mm
76mm
64.6mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
7.7mm
2
114mm
76mm
64.5mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
7.8mm
2
114mm
76mm
64.3mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
7.9mm
2
114mm
76mm
64.2mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
2
142mm
95mm
10mm
工厂标准
8.01mm - 10mm
h7
8.1mm
2
142mm
95mm
82.9mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
8.2mm
2
142mm
95mm
82.7mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
8.3mm
2
142mm
95mm
82.6mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
8.4mm
2
142mm
95mm
82.4mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
8.5mm
2
142mm
95mm
82.3mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
8.6mm
2
142mm
95mm
82.1mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
8.7mm
2
142mm
95mm
82mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
8.8mm
2
142mm
95mm
81.8mm
10mm
工厂标准
0.18mm/rev
h7
9mm
2
142mm
95mm
81.5mm
10mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
9.1mm
2
142mm
95mm
81.4mm
10mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
9.2mm
2
142mm
95mm
81.2mm
10mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
9.3mm
2
142mm
95mm
81.1mm
10mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
9.4mm
2
142mm
95mm
80.9mm
10mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
9.5mm
2
142mm
95mm
80.8mm
10mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
9.6mm
2
142mm
95mm
80.6mm
10mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
9.7mm
2
142mm
95mm
80.5mm
10mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
9.8mm
2
142mm
95mm
80.3mm
10mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
9.9mm
2
142mm
95mm
80.2mm
10mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
10mm
2
142mm
95mm
80mm
10mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
2
162mm
114mm
12mm
工厂标准
10.01mm - 12mm
h7
10.1mm
2
162mm
114mm
98.9mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
10.2mm
2
162mm
114mm
98.7mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
10.3mm
2
162mm
114mm
98.6mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
10.4mm
2
162mm
114mm
98.4mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
10.8mm
2
162mm
114mm
97.8mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
11mm
2
162mm
114mm
97.5mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
11.2mm
2
162mm
114mm
97.2mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
11.3mm
2
162mm
114mm
97.1mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
11.4mm
2
162mm
114mm
96.9mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
11.5mm
2
162mm
114mm
96.8mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
11.7mm
2
162mm
114mm
96.5mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
11.8mm
2
162mm
114mm
96.3mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
12mm
2
162mm
114mm
96mm
12mm
工厂标准
0.2mm/rev
h7
2
178mm
133mm
14mm
工厂标准
12.01mm - 14mm
h7
12.2mm
2
178mm
133mm
114.7mm
14mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
12.5mm
2
178mm
133mm
114.3mm
14mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
12.8mm
2
178mm
133mm
113.8mm
14mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
13mm
2
178mm
133mm
113.5mm
14mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
13.5mm
2
178mm
133mm
112.8mm
14mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
14mm
2
178mm
133mm
112mm
14mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
2
203mm
152mm
16mm
工厂标准
14.01mm - 16mm
h7
14.2mm
2
203mm
152mm
130.7mm
16mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
14.5mm
2
203mm
152mm
130.3mm
16mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
14.8mm
2
203mm
152mm
129.8mm
16mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
15mm
2
203mm
152mm
129.5mm
16mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
15.1mm
2
203mm
152mm
129.4mm
16mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
15.2mm
2
203mm
152mm
129.2mm
16mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
15.5mm
2
203mm
152mm
128.8mm
16mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
16mm
2
203mm
152mm
128mm
16mm
工厂标准
0.23mm/rev
h7
2
222mm
171mm
18mm
工厂标准
16.01mm - 18mm
h7
16.2mm
2
222mm
171mm
146.7mm
18mm
工厂标准
0.25mm/rev
h7
16.5mm
2
222mm
171mm
146.3mm
18mm
工厂标准
0.25mm/rev
h7
17mm
2
222mm
171mm
145.5mm
18mm
工厂标准
0.25mm/rev
h7
17.5mm
2
222mm
171mm
144.8mm
18mm
工厂标准
0.25mm/rev
h7
18mm
2
222mm
171mm
144mm
18mm
工厂标准
0.25mm/rev
h7
2
243mm
190mm
20mm
工厂标准
18.01mm - 20mm
h7
18.5mm
2
243mm
190mm
162.3mm
20mm
工厂标准
0.25mm/rev
h7
19mm
2
243mm
190mm
161.5mm
20mm
工厂标准
0.25mm/rev
h7
19.8mm
2
243mm
190mm
160.3mm
20mm
工厂标准
0.25mm/rev
h7
20mm
2
243mm
190mm
160mm
20mm
工厂标准
0.25mm/rev
销售价 数量
 
2287.53
2011.56
2011.56
2011.56
2011.56
2011.56
2011.56
2011.56
2011.56
2011.56
2180.46
2011.56
2011.56
2011.56
2011.56
2011.56
2011.56
2011.56
2011.56
2180.46
2011.56
2011.56
2011.56
2011.56
2011.56
2011.56
2011.56
2011.56
2011.56
2011.56
2843.34
2492.39
2492.39
2492.39
2492.39
2492.39
2492.39
2492.39
2492.39
2492.39
2492.39
2492.39
2492.39
2492.39
2492.39
2492.39
2492.39
2492.39
2492.39
2492.39
3979.71
3462.66
3462.66
3462.66
3462.66
3462.66
3462.66
3462.66
3462.66
3462.66
3462.66
3462.66
3462.66
3462.66
3462.66
3462.66
3462.66
3462.66
3462.66
3462.66
5037.91
4414.05
4414.05
4414.05
4414.05
4414.05
4414.05
4414.05
4414.05
4414.05
4414.05
4414.05
4414.05
4414.05
7573.75
6614.02
6614.02
6614.02
6614.02
6614.02
6614.02
10900.89
9492.74
9492.74
9492.74
9492.74
9492.74
9492.74
9492.74
9492.74
13278.08
11515.52
11515.52
11515.52
11515.52
11515.52
16733.04
14466.40
14466.40
14466.40
14466.40

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Steel 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:123103 3,1

提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
规格 HB 和 HE 的价格与 HA 相同。
样式 HB:编号 123104 进行标注。
样式 HE:编号 123109 进行标注。
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
技术说明

HOLEX Pro Steel:
直型主切削刃
专用槽型提供了良好的排屑效果。坚固的槽型保证工艺可靠地高效钻孔。通过组合使用坚韧的超细晶粒硬质合金和特别耐磨的涂层,在各种钢材中广泛应用。

技术参数
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
顶角
135degrees
涂层
TiAlN
刀具材料
VHM
切削加工策略
HPC
内冷式
有,25 bar
最大钻深
8×D
属性
公差,公称直径
h7
公称直径 DC
3.1mm
切刃数 Z
2
总长度 L
72mm
排屑槽长度 Lc
34mm
推荐最大钻深 L2
29.4mm
柄直径 Ds
6mm
标准
工厂标准
直径范围
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.13mm/rev
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
通用
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
GGG
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加