咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀,配有锪孔凸台 2×D
商品编号
139653
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀,配有锪孔凸台 2×D
商品编号:139653
技术说明

整体硬质合金螺纹铣刀 采用不平均的切刃分度,同时增加了切刃数量。通过 不平均的切刃分度 实现了良好的转动稳定性刀具使用寿命 。
全新研发的通用刃型高性能镀层 广泛适用于各类材料。
  • 显著减小振动,归功于 不平均的切刃分度
  • 增加的切刃数量
  • 新型镀层,保证理想的 耐磨性
  • 经过修正的螺纹牙型,可以避免牙型变形。

提示

样式 HB 和 HE 的供货价格与 HA 相同。
型式 HB 和 HE 的供货价格与 HA 相同。
型式 HB:使用编号 139656 + 129100 HB 订购。
型式 HE:使用编号 139656 + 129100 HE 订购。
型式 HB:使用编号 139653 + 129100 HB 订购。
型式 HB:使用编号 139653 + 129100 HE 订购。
型式 HE:使用编号 139654 + 129100 HB 订购。
型式 HE:使用编号 139654 + 129100 HE 订购。
优点

柄侧用于 90° 锪孔的锪孔凸台,实现锪孔和螺纹铣削一步到位。
技术参数
螺纹标准
DIN 13
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对通孔和盲孔
刀具材料
VHM
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
螺纹种类
M M-LH -
切刃间距
不相同
涂层
TiAlN
螺纹断面角
60degrees
锪孔台阶角度
90degrees
应用
湿,最小
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
TOOLOX 33
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
铝,塑料
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
TOOLOX 44
适用
铜锌合金
适用
空气
适用
铝金属(短切屑)
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加