咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金精加工铣刀 HPC
商品编号
204015
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
204015 4
204015 5
204015 6
204015 8
204015 10
204015 12
204015 14
204015 16
204015 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
1.5 1.5
90degrees 90degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
4mm 4mm
16mm
1mm
2mm
16mm 16mm
G 2.5,带 HA
62mm
6mm
水平
45degrees
0.02mm
0.02mm
7
1.5
90degrees 90degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
17mm 17mm
1mm
5mm
17mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
62mm 62mm
6mm 6mm
水平 水平
45degrees
0.028mm
0.028mm
7 7
1.5 1.5
90degrees 90degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
6mm
18mm 18mm
1mm
6mm
18mm
G 2.5,带 HA
62mm 62mm
6mm 6mm
水平
45degrees
0.035mm
0.035mm
7
1.5 1.5
90degrees 90degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
24mm
1mm
8mm 8mm
24mm
G 2.5,带 HA
68mm 68mm
8mm
水平 水平
45degrees
0.058mm
0.058mm
7
1.5
90degrees 90degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm 10mm
30mm 30mm
1mm
10mm 10mm
30mm 30mm
G 2.5,带 HA
80mm 80mm
10mm 10mm
水平
45degrees
0.081mm
0.081mm
7
1.5 1.5
90degrees 90degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm 12mm
36mm
1mm
12mm 12mm
36mm 36mm
G 2.5,带 HA
93mm
12mm
水平 水平
45degrees
0.1mm
0.1mm
7
1.5
90degrees 90degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
14mm 14mm
42mm 42mm
1mm
14mm 14mm
42mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
99mm
14mm 14mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.11mm
0.11mm
7 7
1.5 1.5
90degrees 90degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
16mm
48mm 48mm
1mm
16mm 16mm
48mm 48mm
G 2.5,带 HA
108mm 108mm
16mm 16mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.117mm
0.117mm
7 7
1.5 1.5
90degrees 90degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
20mm 20mm
60mm
1mm
20mm
60mm 60mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
126mm 126mm
20mm 20mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.13mm
0.13mm
7
销售价 数量
 
1332.25
1332.25
1332.25
1754.49
2421.30
3185.66
5124.46
6069.46
9916.73

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金精加工铣刀 HPC
商品编号:204015 8
提示

从直径 DC = 6 mm 起可修磨。
ae max = 0.1×D
技术说明

用于精加工
特殊的几何结构提供最佳的排屑。
不等分刃距确保高度的自稳定性和运行平稳性
用于圆周铣削的精加工工序
技术参数
刀具材料
VHM
标准
工厂标准
涂层
TiAlN
切削加工策略
HPC
切刃间距
不相同
内冷式
铣削加工的切宽 ae
0.1×D,针对侧铣
型号
N
属性
修正系数 fz
1.5 1.5
倒角刀尖角
90degrees 90degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
24mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA
总长度 L
68mm 68mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平 水平
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.058mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.058mm
齿数 Z
7
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
湿,最大
有条件适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加