咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀,带多个断屑槽 TPC
商品编号
203094
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203094 8
203094 10
203094 12
203094 16
203094 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切屑平均厚度 hmax,针对 Toolox 44 HRC 的 TPC 铣削加工
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
齿数 Z
0.16mm 0.16mm
2
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm 8mm
40mm 40mm
0.03mm
40mm 40mm
G 2.5,带 HB
81mm
19.95degrees 19.95degrees
8mm
水平和倾斜
40degrees 40degrees
5 5
0.2mm
2 2
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
50mm 50mm
0.037mm
50mm 50mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
96mm 96mm
19.95degrees 19.95degrees
10mm
水平和倾斜
40degrees 40degrees
5 5
0.24mm
2 2
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
12mm
60mm 60mm
0.044mm
60mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
112mm
19.95degrees 19.95degrees
12mm 12mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40degrees 40degrees
5 5
0.32mm 0.32mm
2
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
16mm
80mm
0.057mm 0.057mm
80mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
136mm
19.95degrees 19.95degrees
16mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40degrees
5
0.4mm
2
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
20mm
100mm 100mm
0.07mm
100mm 100mm
G 2.5,带 HB G 2.5,带 HB
160mm 160mm
19.95degrees 19.95degrees
20mm 20mm
水平和倾斜 水平和倾斜
40degrees 40degrees
5 5
销售价 数量
 
2477.24
3446.90
4426.48
8401.43
13489.64

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀,带多个断屑槽 TPC
商品编号:203094 8
提示

hmax:表中所列的数据为最大值。
ae 最大 = 0.03×D,用于 TPC 加工。
技术说明

专门针对 TPC 使用设计的通用高性能铣刀。
芯体强化。
通过使用超细微粒基体优化了弯曲断裂强度
断屑槽,用于实现受控制的断屑。
技术参数
型号
N
涂层
TiAlN
切刃间距
不相同
刀具材料
VHM
切削加工策略
TPC
内冷式
铣削加工的切宽 ae
0.03×D
标准
工厂标准
刀柄公差
h6
螺旋角特征
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.16mm 0.16mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
f8 f8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
40mm 40mm
切屑平均厚度 hmax,针对 Toolox 44 HRC 的 TPC 铣削加工
0.03mm
切边时的最大切割深度 ap max
40mm 40mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HB
总长度 L
81mm
最大切弧角
19.95degrees 19.95degrees
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平和倾斜
螺纹升角
40degrees 40degrees
齿数 Z
5 5
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
空气
适用
有条件适用
TOOLOX 33
适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
TOOLOX 44
适用
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加