咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
四角滑块压头,公制 ⌀ d = 16 mm
商品编号
293056
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
四方头
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
293056 3
293056 3,5
293056 4
293056 4,5
293056 5
293056 6
293056 7
293056 8
293056 9
293056 10
293056 11
293056 12
293056 13
293056 14
293056 15
293056 16
293056 17
293056 18
293056 19
293056 20
L
公差
刀具材料
扳手开口度
5mm
+ 0.07 至 + 0.1mm
HSS
3mm
6mm
+ 0.08 至 + 0.11mm
HSS
3.5mm
6.5mm
+ 0.09 至 + 0.12mm
HSS
4mm
7.5mm
+ 0.09 至 + 0.12mm
HSS
4.5mm
8.5mm
+ 0.12 至 + 0.15mm
HSS
5mm
10.5mm
+ 0.13 至 + 0.16mm
HSS
6mm
13mm
+ 0.13 至 + 0.16mm
HSS
7mm
15.5mm
+ 0.14 至 + 0.17mm
HSS
8mm
20mm
+ 0.14 至 + 0.17mm
HSS
9mm
20mm
+ 0.15 至 + 0.18mm
HSS
10mm
20mm
+ 0.15 至 + 0.18mm
HSS
11mm
20mm
+ 0.16 至 + 0.19mm
HSS
12mm
28mm
+ 0.16 至 + 0.19mm
HSS
13mm
32mm
+ 0.16 至 + 0.19mm
HSS
14mm
32mm
+ 0.17 至 + 0.2mm
HSS
15mm
32mm
+ 0.17 至 + 0.2mm
HSS
16mm
32mm
+ 0.17 至 + 0.2mm
HSS
17mm
32mm
+ 0.18 至 + 0.21mm
HSS
18mm
32mm
+ 0.18 至 + 0.21mm
HSS
19mm
32mm
+ 0.18 至 + 0.21mm
HSS
20mm
销售价 数量
 
1394.75
1394.75
1428.04
1428.04
1428.04
1428.04
1477.98
1477.98
1551.21
1551.21
1637.76
1637.76
1730.96
1730.96
1872.51
1905.79
1939.08
2080.48
2263.56
2338.53

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:四角滑块压头,公制 ⌀ d = 16 mm
商品编号:293056 9
应用

用于在一个工作流程中加工轮廓。
提示

  • 特殊规格尺寸和特殊轮廓敬请详询。
  • 具体的使用参照值请参阅第 777 页上的信息页。

建议仅将四角滑块压头 > 9 mm 用于容易切削的材料(材料去除率较高)。
适用于

轮廓刀柄,编号 293020 − 293079。
技术说明

带 TiN 涂层。
Advertisement
提示

  • 特殊规格和特殊轮廓可根据要求提供。
  • 具体的使用参照值请参阅产品目录第 1 卷第 727 页上的信息页。

技术参数
L1
40mm
属性
L
20mm
公差
+ 0.14 至 + 0.17mm
刀具材料
HSS
扳手开口度
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加