咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT六角滑块压头,公制 ⌀ d = 16 mm
商品编号
293046
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
六角
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
293046 3
293046 3,5
293046 4
293046 4,5
293046 5
293046 6
293046 7
293046 8
293046 9
293046 10
293046 11
293046 12
293046 13
293046 14
293046 15
293046 16
293046 17
293046 18
293046 19
293046 20
293046 21
293046 22
293046 23
293046 24
293046 25
L
公差
刀具材料
扳手开口度
5mm
+ 0.07 至 + 0.1mm
HSS
3mm
6mm
+ 0.08 至 + 0.11mm
HSS
3.5mm
6.5mm
+ 0.09 至 + 0.12mm
HSS
4mm
7.5mm
+ 0.09 至 + 0.12mm
HSS
4.5mm
8.5mm
+ 0.12 至 + 0.15mm
HSS
5mm
10.5mm
+ 0.13 至 + 0.16mm
HSS
6mm
13mm
+ 0.13 至 + 0.16mm
HSS
7mm
15.5mm
+ 0.14 至 + 0.17mm
HSS
8mm
20mm
+ 0.14 至 + 0.17mm
HSS
9mm
20mm
+ 0.15 至 + 0.18mm
HSS
10mm
20mm
+ 0.15 至 + 0.18mm
HSS
11mm
20mm
+ 0.16 至 + 0.19mm
HSS
12mm
28mm
+ 0.16 至 + 0.19mm
HSS
13mm
32mm
+ 0.16 至 + 0.19mm
HSS
14mm
32mm
+ 0.17 至 + 0.2mm
HSS
15mm
32mm
+ 0.17 至 + 0.2mm
HSS
16mm
32mm
+ 0.17 至 + 0.2mm
HSS
17mm
32mm
+ 0.18 至 + 0.21mm
HSS
18mm
32mm
+ 0.18 至 + 0.21mm
HSS
19mm
32mm
+ 0.18 至 + 0.21mm
HSS
20mm
32mm
+ 0.22 至 + 0.26mm
HSS
21mm
32mm
+ 0.22 至 + 0.26mm
HSS
22mm
32mm
+ 0.22 至 + 0.26mm
HSS
23mm
32mm
+ 0.24 至 + 0.28mm
HSS
24mm
32mm
+ 0.24 至 + 0.28mm
HSS
25mm
销售价 数量
 
1361.47
1361.47
1394.75
1394.75
1394.75
1394.75
1444.69
1444.69
1517.91
1517.91
1604.47
1604.47
1697.68
1697.68
1830.84
1872.51
1922.44
2063.84
2246.93
2288.61
2613.09
2654.78
2688.06
2721.35
2754.63

商品详情

商品名称:GARANT六角滑块压头,公制 ⌀ d = 16 mm
商品编号:293046 9
提示

  • 特殊规格尺寸和特殊轮廓敬请详询。
  • 具体的使用参照值请参阅第 777 页上的信息页。

技术说明

带 TiN 涂层。
适用于

轮廓刀柄,编号 293020 − 293079。
应用

用于在一个工作流程中加工轮廓。
Advertisement
提示

  • 特殊规格和特殊轮廓可根据要求提供。
  • 具体的使用参照值请参阅产品目录第 1 卷第 727 页上的信息页。

技术参数
L1
40mm
属性
L
20mm
公差
+ 0.14 至 + 0.17mm
刀具材料
HSS
扳手开口度
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加