咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角滑块压头,公制 ⌀ d = 12 mm
商品编号
293043
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
六角
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
293043 1,5
293043 2
293043 2,5
293043 3
293043 3,5
293043 4
293043 4,5
293043 5
293043 6
293043 7
293043 8
293043 9
293043 10
293043 11
293043 12
293043 13
293043 14
L
公差
刀具材料
扳手开口度
3mm
+ 0.04 bis + 0.06mm
HSS
1.5mm
3.5mm
+ 0.05 bis + 0.07mm
HSS
2mm
4mm
+ 0.06 至 + 0.09mm
HSS
2.5mm
5mm
+ 0.07 至 + 0.1mm
HSS
3mm
6mm
+ 0.08 至 + 0.11mm
HSS
3.5mm
6.5mm
+ 0.09 至 + 0.12mm
HSS
4mm
7.5mm
+ 0.09 至 + 0.12mm
HSS
4.5mm
8.5mm
+ 0.12 至 + 0.15mm
HSS
5mm
10.5mm
+ 0.13 至 + 0.16mm
HSS
6mm
13mm
+ 0.13 至 + 0.16mm
HSS
7mm
15.5mm
+ 0.14 至 + 0.17mm
HSS
8mm
20mm
+ 0.14 至 + 0.17mm
HSS
9mm
20mm
+ 0.15 至 + 0.18mm
HSS
10mm
20mm
+ 0.15 至 + 0.18mm
HSS
11mm
20mm
+ 0.16 至 + 0.19mm
HSS
12mm
20mm
+ 0.16 至 + 0.19mm
HSS
13mm
20mm
+ 0.16 至 + 0.19mm
HSS
14mm
销售价 数量
 
1098.51
1098.51
1098.51
1135.12
1135.12
1185.03
1185.03
1185.03
1185.03
1221.67
1221.67
1308.20
1308.20
1388.10
1388.10
1464.67
1464.67

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:六角滑块压头,公制 ⌀ d = 12 mm
商品编号:293043 9
技术说明

带 TiN 涂层。
适用于

轮廓刀柄,编号 293020 − 293079。
应用

用于在一个工作流程中加工轮廓。
提示

  • 特殊规格尺寸和特殊轮廓敬请详询。
  • 具体的使用参照值请参阅第 777 页上的信息页。

Advertisement
提示

  • 特殊规格和特殊轮廓可根据要求提供。
  • 具体的使用参照值请参阅产品目录第 1 卷第 727 页上的信息页。

技术参数
L1
25mm
属性
L
20mm
公差
+ 0.14 至 + 0.17mm
刀具材料
HSS
扳手开口度
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加