咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轮廓刀柄 ⌀ d = 12 mm
商品编号
293030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
293030 VDI20
293030 VDI25
293030 VDI30
293030 VDI40
L
手柄类型
推杆直径
直径 D1
直径 D2
直径 d
57mm
VDI 20
12mm
44mm
50mm
12mm
64mm
VDI 25
12mm
44mm
58mm
12mm
83mm
VDI 30
12mm
58mm
68mm
12mm
83mm
VDI 40
12mm
58mm
83mm
12mm
销售价 数量
 
7389.87
7556.32
7722.75
8455.09

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:轮廓刀柄 ⌀ d = 12 mm
商品编号:293030 VDI20
提示

  • 注意:务必使用合适的轮廓挺杆直径。
  • 其他刀柄连接请垂询。

适用于

CNC 机床。
技术说明

配件:轴承扳手(编号 293000)和销子扳手(编号 293005),可现货供应。
属性
L
57mm
手柄类型
VDI 20
推杆直径
12mm
直径 D1
44mm
直径 D2
50mm
直径 d
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加