咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轮廓刀柄 ⌀ d = 16 mm
商品编号
293033
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
293033 VDI30
293033 VDI40
L
手柄类型
直径 D1
直径 D2
83mm
VDI 30
58mm
68mm
83mm
VDI 40
58mm
83mm
销售价 数量
 
8005.69
8638.17

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:轮廓刀柄 ⌀ d = 16 mm
商品编号:293033 VDI30
提示

  • 注意:务必使用合适的轮廓挺杆直径。
  • 其他刀柄连接请垂询。

适用于

CNC 机床。
技术说明

配件:轴承扳手(编号 293000)和销子扳手(编号 293005),可现货供应。
属性
L
83mm
手柄类型
VDI 30
直径 D1
58mm
直径 D2
68mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加