咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式手持吸尘器 型号 M18CV-0
商品编号
A07031 M18CV-0
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式手持吸尘器 型号 M18CV-0
商品编号:A07031 M18CV-0
蓄电池种类:锂离子
蓄电池电压:18.0
不含充电电池在内的重量:1.9
供电:蓄电池驱动
制造商名称:M18CV-0
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压:Milwaukee B 型 18 V | Milwaukee HB 型 18 V
体积流量:1019
所含充电电池数量:0
产品类别:抽吸

更多参数>>

供货范围
机器X1;地板吸尘头X1;缝隙吸尘头X1;延长杆X1;软管X1

技术说明
对木材、金属和常见碎屑具有强劲的吸力。
HEPA过滤网对直径大于等于3.0微米的灰尘颗粒有效过滤达99.97%。
锁定开关,减少持续操作使用吸尘器的疲劳。
多种吸尘配件,适用于小型或大型区域清洁。
集尘桶安全锁防止不必要的垃圾泄露可视窗口,使用户能够清晰观察碎屑堆积程度。
装载满电量18V5Ah电池,可持续工作23分钟。
纸箱包装,电池及充电器需另配。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加