咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
无刷锂电角磨机 Xlock 制造商ID GWX18V-8
商品编号
A07216 GWX18V-8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:无刷锂电角磨机 Xlock 制造商ID GWX18V-8
商品编号:A07216 GWX18V-8
蓄电池种类:锂离子
蓄电池电压:18.0
防振系统:否
不含充电电池在内的重量:1.7
电子转速预选:否
反冲止动:否
最高转速_范围起始:11000.0
最高转速_范围结束:0.0
最大砂轮直径:125
平稳起动:否
快速夹紧螺母:否
自动截止电路:否

更多参数>>

供货范围
机器X1;防尘罩X1;辅助手柄X1;夹紧螺母X1
不含电池、充电器

供货范围
配套充电器,2X锂电池,包装箱。

技术说明
紧凑轻巧的设计,使用方便。
切割速度快,适用于轻型应用,提高了生产率。
通过优化每次充电的运行时间,以更少的充电次数完成更多的工作。
全新改进的流线型人体工学握把,控制力更强,使用更舒适。
金属法兰与博世除尘器兼容,实现无尘工作。
无匙X-LOCK搭接系统实现快速、便利的附件更换。

技术说明
附件更换快捷,工作方便:博世紧凑、方便的18V角磨机(带X-LOCK)。
高性能无刷电机可提供700W的等效有线功率。
均衡的设计和纤细的手柄,专门为多功能切割进行了优化设计。
得益于效率和运行时间的改善,提高了生产效率。
得益于纤细的手柄设计、无钥匙保护装置和X-LOCK系统,使用起来更加便捷。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加