咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性手套盒装 TouchNTuff 92-600 尺码 L-S
商品编号
AP4081 L-S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:一次性手套盒装 TouchNTuff 92-600 尺码 L-S
商品编号:AP4081 L-S
颜色:绿色
内容:100
长度:240.0
材料:丁腈
厚度:0.13
EN 374:TYPE B (JKPT)

更多参数>>

技术说明
无粉光面,绿色
长度240mm,手掌厚度0.125mm,手指厚度0.14mm
用于防有害化学品和防溅保护
丁腈橡胶材质,抗刺穿性能是同类天然乳胶手套的四倍,是同类氯丁橡胶手套的三倍
不含天然橡胶蛋白质,不会引起刺激和过敏接触性皮炎的危险
采用TNT轻薄丁腈技术™配方,容易穿戴,在干/湿条件下具有更强的抓握性能
良好的抓握性、抗化学性、佩戴舒适性

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加