咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金机用丝锥
商品编号
132080
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132080 M3
132080 M4
132080 M5
132080 M6
132080 M8
132080 M10
132080 M12
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
整体硬质合金
4
8degrees
2.5mm
63mm
4
3.4mm
4.5mm
DIN 371
6mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
整体硬质合金
4
8degrees
3.3mm
63mm
4
3.4mm
4.5mm
DIN 371
8mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
整体硬质合金
4
8degrees
4.2mm
70mm
4
4.9mm
6mm
DIN 371
10mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
整体硬质合金
4
8degrees
5mm
80mm
4
4.9mm
6mm
DIN 371
12mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
整体硬质合金
5
8degrees
6.8mm
90mm
5
6.2mm
8mm
DIN 371
16mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
整体硬质合金
5
8degrees
8.5mm
100mm
5
8mm
10mm
DIN 371
20mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
整体硬质合金
5
8degrees
10.2mm
110mm
5
9mm
12mm
DIN 371
24mm
12mm
M
M12
1.75mm
销售价 数量
 
2827.90
3114.99
3579.04
4317.14
5517.64
8374.25
11438.69

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:整体硬质合金机用丝锥
商品编号:132080 M4
应用

必须配套长度补偿夹头使用 − 包括在带有同步主轴驱动的机床上。
推荐

针对高硬度钢、TOOLOXHARDOX 材料,建议采用不同于 DIN 标准的底孔直径(参见表格),将钻孔扩大 0.050.3 mm
技术说明

特别稳定的设计。能够满足性能方面最高的要求。
技术参数
切削方向
右向
螺纹标准
DIN 13
涂层
TiAlN
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h6
螺纹断面角
60degrees
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
锥度导程部分的形状
D
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对通孔和盲孔
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
整体硬质合金
切刃数 Z
4
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
4
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
8mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
TOOLOX 33
适用
钢材硬度 < 65 HRC
有条件适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
有条件适用
适用
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
TOOLOX 44
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加