咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电电池充电柜
商品编号
981116 PRO600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电电池充电柜
商品编号:981116 PRO600
AGT(异步连接的门驱动机构):否
最大负荷:600
搁板承重量:25.0
底部收集槽容积:1.0
TSA(门自动关闭机构):否
深度:615
有效深度:503
有效高度:1647
有效宽度:450
额定电压:230.0
高度调整单位尺寸:32
底部收集槽数量:1

更多参数>>

颜色
柜体为深灰色 RAL 7016,柜门为龙胆蓝色 RAL 5010,经粉末涂层。

提示
蓄电池储存与充电柜应定期(每年)由具备资质的人员
进行适当的维护保养,并且检查功能性。我们建议安装在平地上,便于安全柜排气。

标准
DIN EN 14470-1 及 DIN EN 1363-1

供货范围
带 4 个隔热搁板的柜子,包括 2 个插座板(每个插座板有 8 个插座位)、1 个底部收集盘、带粉末涂层钢板。

技术说明
蓄电池充电柜用于安全充电与存放锂离子蓄电池。只需单手即可同时打开两扇柜门。通风附件可防止蓄电池充电过程中发生热量积聚。头板泄压口。所装的 3 级警告系统包括烟雾报警器、温度传感器、视觉与听觉警报装置和可选阻燃单元;在火灾时自动触发;带有插头连接电源。接线板配备金属外壳和 8 个保护触点插座,针对每个货架平面完整安装在柜体内部,可立即使用。
钢板制成的柜体带有长效自锁效果,这得益于油阻尼式闭门器,即 3 点式锁止装置。
  • 可通过锁芯(可兼容锁定设备)和锁闭状态显示(红/绿)锁定。与 Hoffmann 锁闭系统不兼容。
  • 一体式运输支座用于企业内部运输。
  • 一体式调平支脚用于弥补地面不平坦。
  • 从外至内:防火时间 90 分钟(90 型/经 EN 14470-1 型式认证),火灾扩散从内至外:阻燃性超过 90 分钟。
  • 根据 VDMA 24994 标准进行测试和认证。
  • 安全插头用于轻松断开电源。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加