咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SwissGrip Evo 可互换手柄
SwissGrip Evo 可互换手柄
商品编号
667621 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:SwissGrip Evo 可互换手柄
商品编号:667621 1
旋转盖:否
总长度:105
制造商名称:PB 38215 A
产品类别:柄

更多参数>>

适用于
螺丝刀产品系列,编号 667602 15、编号 667611 10 和编号 667616 25。

技术说明
  • SwissGrip Evo 可更换握柄,简单快速地替换不同刀杆形状。
  • 适用于 PB 215 可更换刀杆,带“咔嗒”锁扣。
  • 经过优化的握柄造型实现充分的动力传递和超高的扭矩。
  • SwissGrip Evo 采用出色的人体工学设计,确保操作轻松自如、不易疲劳。
  • 防滑且握感舒适——确保在任何条件下都能可靠、精准地操作。
  • 内芯采用 100% 再生材料,外芯含再生成分,确保卓越的耐久性。
  • 现代三组分材料:具有较高的耐化学性、耐机械性、可持续性且经久耐用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加