咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
线锯锯片 5 件套
商品编号
588525 T102H-E
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:线锯锯片 5 件套
商品编号:588525 T102H-E
锯条数量:5
名称:T102H-E
锯条长度:100
为材料优化:聚氯乙烯(PVC),聚酰胺(PA),聚苯乙烯(PS)|聚甲基丙烯酸甲脂(PMMA)
锯条材料:HCS
切削方式:直型切割 精细
锯齿密度:2.3
适合:_T102H-E
板材厚度(塑料):3-30
产品类别:曲线锯锯片

更多参数>>

供货范围
5 件套

技术说明
对于聚氯乙烯 (PVC)、聚酰胺 (PA)、聚苯乙烯 (PS) 和聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA),不会形成卷屑,切边整齐,且降低了材料断裂风险。

技术说明
采用理想的齿型的曲线锯条,可以实现塑料无毛刺的切割。单凸轮柄装夹。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加