咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
线锯锯片 3 件套
商品编号
588525 T301CHM-EX
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:线锯锯片 3 件套
商品编号:588525 T301CHM-EX
锯条数量:3
名称:T301CHM-EX
锯条长度:117
为材料优化:无机材料
锯条材料:HM
切削方式:直型切割 精细
锯齿密度:3.3
适合:_T301CHM-EX
板材厚度(塑料):5-65
产品类别:曲线锯锯片

更多参数>>

供货范围
3 件套

技术说明
硬质合金锯条,理想的使用寿命,适用于硬质和磨蚀性材料,例如纤维增强塑料(玻纤/碳纤增强塑料)或者无机材料(Corian?,Varicor?)。

技术说明
采用理想的齿型的曲线锯条,可以实现塑料无毛刺的切割。单凸轮柄装夹。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加